Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GOLDSCHLANGE10 Wasserschlauch GOLDSCHLANGE 10 (3/8")x17,2mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Gummi-Wasserschlauch GOLDSCHLANGE®
Exemplarische Darstellung: Gummi-Wasserschlauch GOLDSCHLANGE®
Artikel-Nr.:
     955-GOLDSCHLANGE 10
Hersteller:
     Continental ContiTech
Herst.-Nr.:
     GOLDSCHLANGE 10
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wasserschlauch
landefeld wasserschlauch
wasserschlauch
Werkstoffe: Innenseele: schwarze, porenfreie, glatte EPDM-Innenschicht, Druckträger: synthetische Garne, Decke: schwarze, stoffgemusterte CR-Außenschicht, ozon-, witterungs-, UV-, öl-, fett- und chemikalienbeständig, abriebfest Temperaturbereich: -30°C bis +100°C, sterilisierbar mit Dampf (kurzzeitig +130°C) Einsatzbereich: Überfahrbare, knick-, stoß- und witterungsbeständige Hochleistungswasser- und Reinigungsschläuche für anspruchsvolle Anwendungen, Maschinen- und Apparatebau sowie in der Bauindustrie und Landwirtschaft. Medien: Wasser, technische Alkohole, schwache Laugen und Säuren und Glykole Rollenlänge: 40 mtr.
Weitere Informationen:
Schlauchdurchmesser (innen):
10 (3/8") MM
Schlauchdurchmesser (außen):
17,2 MM
min. Biegeradius:
45 MM
Betriebsdruck:
30 BAR
Berstdruck:
90 BAR
Gewicht:
0,175 KG
Weitere Suchbegriffe: GOLDSCHLANGE10, Bewässerung, GOLDSCHLANGE Wasserschlauch, Gummi-Schläuche, Heißwasser-Schläuche, Schläuche, Wasserschläuche, Wasserschläuche für hohe Drücke
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 628,94*
€ 721,56*
Lager 955
65
€ 5,90*
ab € 632,62*
€ 722,14*
Frei Haus
ab € 634,54*
€ 728,72*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 722,14*
€ 859,3466
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 718,13*
€ 854,5747
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 694,14*
€ 826,0266
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 670,12*
€ 797,4428
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 632,62*
€ 752,8178
pro Packung
1 Packung enthält 40 Meter (ab € 15,8155* pro Meter)
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.