Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GMKGI40VA Guillemin-Kupplung G 4" (IG), Aluminium, mit Verriegelung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Guillemin-Kupplung mit Verriegelung, Innengewinde
Exemplarische Darstellung: Guillemin-Kupplung mit Verriegelung, Innengewinde
Detailansicht: Größenbestimmung Guillemin-Kupplungen
Artikel-Nr.:
     955-GMKGI 40 V A
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     GMKGI 40 V A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Guillemin-Kupplung
Guilleminkupplung
TW-Kupplung
Tankwagen-Kupplung
Funktion: Bei den symmetrischen Guillemin-Kupplungen erfolgt die Verbindung durch das Ineinandergreifen von 4 aufrecht stehenden Klauen. Auf mobilen Anlagen wird in der Regel eine Kupplung eingesetzt, die mit einem verstellbaren Spannring (Verriegelung) ausgestattet ist, der die Klauen durch Verdrehen verriegelt. Damit die Verbindung hergestellt werden kann, muss mindestens eine der Kupplungshälften mit einer Verriegelung ausgestattet sein. Nur die Kupplung mit Verriegelung ist mit einer Weichdichtung ausgestattet. Verwendung: Tankwagen, Silos, Industrie und Landwirtschaft (meist in Frankreich und BeNeLux) Werkstoffe: Dichtung: NBR, ggf. Kette: Edelstahl (Typ Aluminium: Stahl verzinkt) Temperaturbereich: -10°C bis +80°C Betriebsdruck: 16 bar
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Aluminium
Ausführung:
mit Verriegelung
Baugröße:
4" (Dichtfläche 121 mm)
Innengewinde:
G 4"
Gewicht:
0,9 KG
Weitere Suchbegriffe: Tankwagenkupplung, tankwagenkupplung landefeld, tw-kupplung, GMKGI40VA, Edelstahl-Kupplungen (Industrie), Guillemin-Kupplungen, Klauen-Kupplungen, Kupplungen, Symetrische Kupplungen (Guillemin)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,19*
€ 79,9561
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,36*
€ 78,9684
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,39*
€ 75,4341
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,61*
€ 73,3159
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,14*
€ 62,0466
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.