| |
|
| Artikel-Nr.: 955-GKID 12 MS Herst.-Nr.: GKID 12 MS EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Werkstoffe: Körper: Messing oder Edelstahl 1.4408, Dichtung: NBR, (Edelstahl: FKM) Temperaturbereich: 0°C bis max. +80°C (Edelstahl: -20°C bis max. +200°C) Betriebsdruck: -0,95 bis 25 bar Medien: Wasser, Luft, Laugen, Öl und Trinkwasser (nur Typ Messing mit KTW) Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Messing | Gewinde innen: | G 1/2" | Ersatzdichungen (NBR, Standard): | GKORX | Ersatzdichtungen (NBR, KTW-Zulassung): | GKOR KTW | Temperaturbereich: | 0 bis +80 GC | Gewicht: | 0,18 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: schlauchkupplung 1/2 zoll, GKID12MS, Bewässerung, FDA konform, Gartenschlauch-Kupplungen, GEKA-Kupplungen, Klauen-Kupplungen, KTW-Kupplungen, Kupplungen, Lebensmittel, Lebensmittelindustrie, Lebensmittelqualität |
| | |
| |