Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

GE12-N10ORFS ORFS-Einschraubverschraubung UN 1 3/16"-12(AG)-NPT 1"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GE12-N10ORFS ORFS-Einschraubverschraubung UN 1 3/16"-12(AG)-NPT 1"
GE12-N10ORFS ORFS-Einschraubverschraubung UN 1 3/16"-12(AG)-NPT 1"
Detailansicht
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     955-GE 12-N10 ORFS
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     GE 12-N10 ORFS
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einschraubverschraubung
Gewindefitting
Gewindefittings
gewindefitting stahl
GE12-N10ORFS ORFS-Einschraubverschraubung UN 1 3/16"-12(AG)-NPT 1"
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl verzinkt
ORFS (außen):
UN 1 3/16"-12
Einschraub-gewinde G:
NPT 1"
PN:
400 BAR
Gewicht:
0,21 KG
Weitere Suchbegriffe: gewindefitting, GE12-N10ORFS, Adapter, Einschraubverschraubungen, Gerade, Gewinde, Gewindeadapter, Hochdruck-Verschraubungen, Hydraulik-Verschraubungen, NPT-Gewinde, ORFS-Adapter, ORFS-Adapter und ORFS-Verschraubungen, ORFS-Einschraubverschraubungen, ORFS-Verschraubungen, UNF-Gewindeadapter, Verschraubungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 96,68*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,71*
€ 119,8449
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,81*
€ 117,5839
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,76*
€ 115,1444
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,68*
€ 115,0492
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG