Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FT630D 5/3-Wege (Mittelstellung geschlossen)-Fußventil, G 1/2", Raste


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Fußventil, G 1/2"
Exemplarische Darstellung: Fußventil, G 1/2"
Zeichnung: Fußventil, G 1/2"
Schaltsymbol: 5/3-Wege (Mittelstellung geschlossen)
Artikel-Nr.:
     955-FT630D
Hersteller:
     YPC
Herst.-Nr.:
     FT630D
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
5/3 Wegeventil
Fingerventil
Fußschalterventil
Fußventil
Werkstoffe: Ventilkörper: Aluminium, Fußpedal: Aluminium, Dichtungen: NBR Temperaturbereich: -10°C bis +60°C Betriebsdruck: 1,5 - 8 bar (Typ 1/2": 0 - 8 bar) Medien: geölte und ungeölte, gefilterte Druckluft
Weitere Informationen:
Schaltung:
5/3-Wege (Mittelstellung geschlossen)
Funktion:
Raste
Gewinde (3x):
G 1/2"
Gewinde Abluft (2x):
G 1/2"
Durchfluss:
5000 L/MIN
Betriebsdruck:
0 - 8 BAR
Gewicht:
1,3 KG
Weitere Suchbegriffe: Handventil, Hebelventil, Kipphebelventil, Manuelles Wegeventil, Pneumatik Fußventil, Pneumatik Handventil, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, wegeventil manuell g1/8, 5/3 wegeventil, 5/3 wegeventil handbetätigt, FT630D, 5/2- und 5/3-Wege-Mechanische Ventile, 5/2-Wege-Mechanische Ventile, 5/3-Wege-Mechanische Ventile, Fußtaster, Fußventile, Mechanische Ventile, Pneumatik-Fußventile, Pneumatik-Ventile, Saugfilter mit Rückflussstop, Wippenventile
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 154,94*
€ 181,96*
Lager 955
38
€ 5,90*
ab € 154,96*
€ 182,49*
Frei Haus
ab € 161,18*
€ 188,72*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,49*
€ 217,1631
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,66*
€ 214,9854
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,64*
€ 209,0116
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,39*
€ 205,1441
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,96*
€ 184,4024
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.