Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FT610S 5/2-Wege-Fußventil, G 1/2", Federrückstellung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Fußventil, G 1/2"
Exemplarische Darstellung: Fußventil, G 1/2"
Zeichnung: Fußventil, G 1/2"
Schaltsymbol: 5/2-Wege
Artikel-Nr.:
     955-FT610S
Hersteller:
     YPC
Herst.-Nr.:
     FT610S
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
5/2 Wegeventil
Fingerventil
Fußschalterventil
Fußventil
Werkstoffe: Ventilkörper: Aluminium, Fußpedal: Aluminium, Dichtungen: NBR Temperaturbereich: -10°C bis +60°C Betriebsdruck: 1,5 - 8 bar (Typ 1/2": 0 - 8 bar) Medien: geölte und ungeölte, gefilterte Druckluft
Weitere Informationen:
Schaltung:
5/2-Wege
Funktion:
Federrückstellung
Gewinde (3x):
G 1/2"
Gewinde Abluft (2x):
G 1/2"
Durchfluss:
5000 L/MIN
Betriebsdruck:
0 - 8 BAR
Gewicht:
1,3 KG
Weitere Suchbegriffe: Handventil, Hebelventil, Kipphebelventil, Manuelles Wegeventil, Pneumatik Fußventil, Pneumatik Handventil, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, wegeventil manuell g1/8, 5/2 wegeventil, 5/2 wegeventil handbetätigt, FT610S, 5/2- und 5/3-Wege-Mechanische Ventile, 5/2-Wege-Mechanische Ventile, 5/3-Wege-Mechanische Ventile, Fußtaster, Fußventile, Mechanische Ventile, Pneumatik-Fußventile, Pneumatik-Ventile, Saugfilter mit Rückflussstop, Wippenventile
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 126,42*
€ 150,50*
Lager 955
16
€ 5,90*
ab € 127,64*
€ 151,11*
Frei Haus
ab € 131,81*
€ 156,78*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,11*
€ 179,8209
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,55*
€ 176,7745
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,39*
€ 171,8241
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,66*
€ 168,5754
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,64*
€ 151,8916
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.