| |
|
| Artikel-Nr.: 955-FSS 29 Herst.-Nr.: FSS 29 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Anwendung: Schützt vor äußerer Hitzeeinwirkung und verhindert Wärmeverluste, weist Flüssigmetallspritzer ab (Gießerei-Glasverarbeitung) Werkstoffe: Außenmantel: temperaturbeständiges Spezialsilikon, Innenmantel: spezielles Glasfasergeflecht Temperaturbereich: -60°C bis +260°C (kurzzeitig: 15 - 20 min: max. +1090°C, 15 - 30 sek.: max. +1650°C) Hinweis: Fixieren Sie den Schutzschlauch an den Enden mit dem als Zubehör verfügbaren Tapeband mit mindestens 50 % Überlappung. Rollenlänge: 15 mtr. Weitere Informationen: | | Beschreibung: | Flammschutzschlauch | Abmessungen: | 29 mm (innen) MM | passendes Tapeband (25 mm breit, 0,5 mm dick): | FSS TAPE 25 | passendes Tapeband (38 mm breit, 1,5 mm dick): | FSS TAPE 38 | Gewicht: | 0,4 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: FSS29, Feuerschutz-Schläuche, Flammschutz-Schläuche, Glasfaser-Schläuche, Hitzeschutz-Schläuche, Isolation, Isolier-Schläuche, Kabelschutzschläuche, Scheuerschutz, Schutzschläuche, Silikon-Schläuche |
| | |
| |