Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FRWR20 Rückspülfilter/Druckminderer f. Trinkwasser, R 2", DVGW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Rückspülfilter/Druckminderer f. Trinkwasser, R 1 1/2" & R 2"
Exemplarische Darstellung: Rückspülfilter/Druckminderer f. Trinkwasser, R 1 1/2" & R 2"
Artikel-Nr.:
     955-FRWR 20
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     FRWR 20
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckminderer
Druckminderungsventil
Druckminderventil
Filter Druckminderer
Ausführung: Kombinierte Station zur Druckregelung und Filtration von Trink- und Betriebswasser (neutral) sowie von chemiekalienfreiem Kühlwasser von Durchlaufkühlungen (kein Kreislaufwasser). Schützt die Rohrleitungen und die daran angeschlossenen Systemteile vor Funktionsstörungen und Korrosionsschäden durch im Wasser mitgeführte Fremdpartikel wie Rostteilchen, Späne, Sand, Hanf etc. Die Reinigung des Filterelements erfolgt durch manuelles Rückspülen (Ausspülen der Schmutzpartikel) in regelmäßigen Intervallen. Der ausgespülte Schmutz und das Spülwasser kann über einen Schlauch oder ein HT-Rohr abgeleitet werden. Werkstoffe: Körper: Messing, Siebtasse: klarer Spezialkunststoff, Federhaube: Kunststoff mit Einstellskala für Solldruck Temperaturbereich: +5°C bis +40°C (Medium +5°C bis +30°C) Eingangsdruck: 2 - 16 bar Manometeranschluss: G 1/4" Porenweite im Filter: 90 µm Spülwasseranschluss: Schlauchtülle 13 mm bzw. HT-Rohr Ø 50 mm Medien: Trinkwasser, Betriebswasser (neutral), chemikalienfreies Wasser für verschiedenste industrielle Anwendungen (kein Kreislaufwasser) Zulassungen: R 3/4" bis R 1-1/4": DIN DVGW Baumusterprüfung (Prüfgrundlagen DIN DVGW Baumusterprüfung: DIN 19628, DIN EN 13443-1, UBA BWGL-Metalle, UBA Elastomer, UBA Übergangsregelung KTW BWGL, DVGW W 270) *gilt für Wasser und 0,2 bar Druclabfall, **im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Gewinde:
R 2"
max. Durchfluss*:
183 L/MIN
Druckregelbereich:
2 - 6 BAR
DN:
50 MM
L1:
125 MM
L2 Standard:
260 MM
L2 mit Kurzverschraubung**:
nicht verfügbar MM
H:
500 MM
Ersatzfiltereinsatz 90 µm:
FWR EF 11220
Ersatzfiltertasse:
FWR EG 11220
Gewicht:
11 KG
Weitere Suchbegriffe: Filterdruckminderer, Hauswasserfilter, Rückspül-Filter, Rückspülfilter, druckminderer 2", druckminderer, landefeld druckminderer, FRWR20, Druckluft-Aufbereitung, Druckregler, Ersatzelemente, FDA konform, Filter, Filterdruckminderer für Wasser, Filter-Druckregler, Filterelemente, Filterregler
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.281,39*
€ 1.439,36*
Lager 955
7
€ 5,90*
ab € 1.279,49*
€ 1.440,33*
Frei Haus
ab € 1.295,26*
€ 1.453,17*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.440,33*
€ 1.713,9927
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.423,24*
€ 1.693,6556
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.361,85*
€ 1.620,6015
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.324,10*
€ 1.575,679
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.279,49*
€ 1.522,5931
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.