Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FRWR10F Rückspülfilter/Druckminderer f. Trinkwasser, R 1", DVGW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Rückspülfilter/Druckminderer f. Trinkwasser, R 3/4" bis R 1 1/4"
Exemplarische Darstellung: Rückspülfilter/Druckminderer f. Trinkwasser, R 3/4" bis R 1 1/4"
Artikel-Nr.:
     955-FRWR 10 F
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     FRWR 10 F
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckminderer
Druckminderungsventil
Druckminderventil
Filter Druckminderer
Ausführung: Kombinierte Station zur Druckregelung und Filtration von Trink- und Betriebswasser (neutral) sowie von chemiekalienfreiem Kühlwasser von Durchlaufkühlungen (kein Kreislaufwasser). Schützt die Rohrleitungen und die daran angeschlossenen Systemteile vor Funktionsstörungen und Korrosionsschäden durch im Wasser mitgeführte Fremdpartikel wie Rostteilchen, Späne, Sand, Hanf etc. Die Reinigung des Filterelements erfolgt durch manuelles Rückspülen (Ausspülen der Schmutzpartikel) in regelmäßigen Intervallen. Der ausgespülte Schmutz und das Spülwasser kann über einen Schlauch oder ein HT-Rohr abgeleitet werden. Werkstoffe: Körper: Messing, Siebtasse: klarer Spezialkunststoff, Federhaube: Kunststoff mit Einstellskala für Solldruck Temperaturbereich: +5°C bis +40°C (Medium +5°C bis +30°C) Eingangsdruck: 2 - 16 bar Manometeranschluss: G 1/4" Porenweite im Filter: 90 µm Spülwasseranschluss: Schlauchtülle 13 mm bzw. HT-Rohr Ø 50 mm Medien: Trinkwasser, Betriebswasser (neutral), chemikalienfreies Wasser für verschiedenste industrielle Anwendungen (kein Kreislaufwasser) Zulassungen: R 3/4" bis R 1-1/4": DIN DVGW Baumusterprüfung (Prüfgrundlagen DIN DVGW Baumusterprüfung: DIN 19628, DIN EN 13443-1, UBA BWGL-Metalle, UBA Elastomer, UBA Übergangsregelung KTW BWGL, DVGW W 270) *gilt für Wasser und 0,2 bar Druclabfall, **im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Gewinde:
R 1"
max. Durchfluss*:
58 L/MIN
Druckregelbereich:
2 - 6 BAR
DN:
25 MM
L1:
100 MM
L2 Standard:
213 MM
L2 mit Kurzverschraubung**:
184 MM
H:
393 MM
Ersatzfiltereinsatz 90 µm:
FWR EF 34114 F
Ersatzfiltertasse:
FWR EG 34114 F
Gewicht:
3,6 KG
Weitere Suchbegriffe: Filterdruckminderer, Hauswasserfilter, Rückspül-Filter, Rückspülfilter, druckminderer 1/4 zoll, druckminderer, landefeld druckminderer, FRWR10F, Druckluft-Aufbereitung, Druckregler, Ersatzelemente, FDA konform, Filter, Filterdruckminderer für Wasser, Filter-Druckregler, Filterelemente, Filterregler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 350,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 425,19*
€ 505,9761
pro Stück
ab 2 Stück
€ 422,22*
€ 502,4418
pro Stück
ab 5 Stück
€ 404,03*
€ 480,7957
pro Stück
ab 10 Stück
€ 389,23*
€ 463,1837
pro Stück
ab 500 Stück
€ 350,26*
€ 416,8094
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.