Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FMR514LO 5/2-Wege-Fußventil, G 1/4", Raste


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Fußventil, Baureihe Solid
Exemplarische Darstellung: Fußventil, Baureihe Solid
Schaltsymbol: 5/2-Wege
Artikel-Nr.:
     955-FMR 514 LO
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     FMR 514 LO
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
5/2 Wegeventil
Fingerventil
Fußschalterventil
Fußventil
Werkstoffe: Ventil: Aluminium, Körper: Kunststoff (Typ Heavy Duty: Aluminium), Fußpedal: Aluminium (Typ Standard: Kunststoff) Temperaturbereich: -10°C bis +60°C Betriebsdruck: 2,5 - 10 bar (Baureihe Heavy Duty: 0 - 10 bar) Medien: geölte und ungeölte, gefilterte Druckluft *Standardstellung ist NO. Durch Tausch von zwei Verschlussstopfen (4 -> 2 & 5 -> 3) auch als NC verwendbar.
Weitere Informationen:
Baureihe:
Solid
Schaltung:
5/2-Wege
Funktion:
Raste
Gewinde:
G 1/4"
Gewinde Abluft:
2x G 1/4"
Durchfluss:
800 L/MIN
Betriebsdruck:
2,5 - 10 BAR
Gewicht:
1,5 KG
Weitere Suchbegriffe: Handventil, Hebelventil, Kipphebelventil, Manuelles Wegeventil, Pneumatik Fußventil, Pneumatik Handventil, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, wegeventil manuell g1/8, 5/2 wegeventil, 5/2 wegeventil handbetätigt, FMR514LO, 5/2- und 5/3-Wege-Mechanische Ventile, 5/2-Wege-Mechanische Ventile, 5/3-Wege-Mechanische Ventile, Fußtaster, Fußventile, Mechanische Ventile, Pneumatik-Fußventile, Pneumatik-Ventile, Saugfilter mit Rückflussstop, Wippenventile
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
49
€ 5,90*
ab € 168,09*
€ 195,57*
Frei Haus
ab € 170,72*
€ 198,55*
Frei Haus
ab € 176,87*
€ 206,57*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,57*
€ 232,7283
pro Stück
ab 2 Stück
€ 194,75*
€ 231,7525
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,21*
€ 225,1599
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,23*
€ 220,4237
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,09*
€ 200,0271
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.