Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FL65BES Blindflansch DN65-PN16 (DIN),DIN 2527, 1.4571


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Blindflansche DIN 2527, 1.4571
Exemplarische Darstellung: Blindflansche DIN 2527, 1.4571
Zeichnung: Blindflansche DIN 2527
Artikel-Nr.:
     955-FL 65 B ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     FL 65 B ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blindflansch
blindflansch dn65
landefeld blindflansch
Optional: PN 10 -10, PN 25 -25, PN 40 -40, PN 63/64 -63, PN 100 -100, PN 160 -160, EN 1092 (Typ 05) -EN
Weitere Informationen:
Werkstoff:
1.4571
Flanschanschluss:
DN65-PN16 (DIN)
DN:
65 MM
PN:
16 BAR
Norm:
DIN 2527
A:
185 MM
b:
18 MM
k:
145 MM
d:
18 MM
Gewicht:
3,7 KG
Weitere Suchbegriffe: FL65BES, Blindflansche, Edelstahl-Flansche, Flansche, Stahl-Flansche
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 153,19*
€ 179,90*
Lager 955
149
€ 5,90*
ab € 154,18*
€ 180,43*
Frei Haus
ab € 160,24*
€ 186,59*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,43*
€ 214,7117
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,51*
€ 212,4269
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,52*
€ 206,4888
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,44*
€ 202,8236
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,18*
€ 183,4742
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.