Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FL50VES Vorschweißflansch DN50-PN16 (DIN/EN), DIN 2633 & EN 1092-1 (Typ 11), 60,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Vorschweißflansch, DIN 2633, 1.4571
Exemplarische Darstellung: Vorschweißflansch, DIN 2633, 1.4571
Zeichnung: Vorschweißflansch, DIN 2633
Artikel-Nr.:
     955-FL 50 V ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     FL 50 V ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Vorschweißflansch
vorschweißflansch dn 50 pn16
vorschweißflansch dn50
vorschweißflansch pn16
Optional: PN 6 (DIN 2631) -6, PN 10 (DIN 2632) -10, PN 25 (DIN 2634) -25, PN 40 (DIN 2635) -40, PN 63/64 (DIN 2636) -63, PN 100 (DIN 2637) -100, PN 160 (DIN 2638) -160, EN 1092-1 (Typ 11) -EN
Weitere Informationen:
Werkstoff:
1.4571
Flanschanschluss:
DN50-PN16 (DIN/EN)
D:
60,3 MM
DN:
50 MM
PN:
16 BAR
Norm:
DIN 2633 & EN 1092-1 (Typ 11)
S:
2,9 MM
A:
165 MM
H:
45 MM
d-1:
18 MM
k:
125 MM
Gewicht:
2,6 KG
Weitere Suchbegriffe: FL50VES, Anschweiß-Fittings, Anschweiß-Flansche, Edelstahl-Flansche, Flansche, Schweiß-Fittings, Schweiß-Flansche, Stahl-Flansche, Vorschweiß-Flansche
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 105,34*
€ 125,01*
Lager 955
1008
€ 5,90*
ab € 105,12*
€ 125,53*
Frei Haus
ab € 109,82*
€ 129,41*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,53*
€ 149,3807
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,06*
€ 147,6314
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,72*
€ 142,4668
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,72*
€ 141,2768
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,12*
€ 125,0928
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.