Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FL50GST Gewindeflansch DN50-PN16 (DIN/EN), Rp 2", DIN 2566 & EN 1092-1 (Typ 13),


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Gewindeflansch DIN 2566, 1.4571
Exemplarische Darstellung: Gewindeflansch DIN 2566, 1.4571
Zeichnung: Gewindeflansch DIN 2566
Artikel-Nr.:
     955-FL 50 G ST
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     FL 50 G ST
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewindeflansch
gewindeflansch dn50
gewindeflansch landefeld
Optional: PN 6 (DIN 2565) -6, PN 10 (DIN 2566) -10, PN 25 (DIN 2567) -25, PN 40 (DIN 2567) -40, EN 1092-1 (Typ 13) -EN
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl verzinkt
Flanschanschluss:
DN50-PN16 (DIN/EN)
G:
Rp 2"
DN:
50 MM
PN:
16 BAR
Norm:
DIN 2566 & EN 1092-1 (Typ 13)
A:
165 MM
H:
28 MM
k:
125 MM
d:
18 MM
Gewicht:
2,5 KG
Weitere Suchbegriffe: FL50GST, Edelstahl-Flansche, Einschraubflansche, Flansche, Gewindeflansche, Stahl-Flansche
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 34,96*
€ 45,46*
Lager 955
1901
€ 8,90*
ab € 34,99*
€ 45,58*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,58*
€ 54,2402
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,40*
€ 52,836
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,38*
€ 50,4322
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,24*
€ 49,0756
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,80*
€ 48,552
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,99*
€ 41,6381
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.