Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FL40GST Gewindeflansch DN40-PN16 (DIN), Rp 1-1/2", DIN 2566, Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FL40GST Gewindeflansch DN40-PN16 (DIN), Rp 1-1/2", DIN 2566, Stahl verzinkt
FL40GST Gewindeflansch DN40-PN16 (DIN), Rp 1-1/2", DIN 2566, Stahl verzinkt
Exemplarische Darstellung: Gewindeflansch DIN 2566, 1.4571
Zeichnung: Gewindeflansch DIN 2566
Artikel-Nr.:
     955-FL 40 G ST
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     FL 40 G ST
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewindeflansch
gewindeflansch landefeld dn 40
gewindeflansch dn40
gewindeflansch landefeld
Optional: PN 6 (DIN 2565) -6, PN 10 (DIN 2566) -10, PN 25 (DIN 2567) -25, PN 40 (DIN 2567) -40, EN 1092-1 (Typ 13) -EN
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl verzinkt
Flanschanschluss:
DN40-PN16 (DIN)
G:
Rp 1-1/2"
DN:
40 MM
PN:
16 BAR
Norm:
DIN 2566
A:
150 MM
H:
26 MM
k:
110 MM
d:
18 MM
Gewicht:
1,8 KG
Weitere Suchbegriffe: FL40GST, Edelstahl-Flansche, Einschraubflansche, Flansche, Gewindeflansche, Stahl-Flansche
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 27,14*
€ 34,72*
Lager 955
1845
€ 8,90*
ab € 27,22*
€ 34,84*
Frei Haus
ab € 27,52*
€ 35,43*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,84*
€ 41,4596
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,71*
€ 41,3049
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,55*
€ 38,7345
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,54*
€ 37,5326
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,71*
€ 36,5449
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,22*
€ 32,3918
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.