Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FL32BST Blindflansch DN32-PN16 (DIN),DIN 2527, Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FL32BST Blindflansch DN32-PN16 (DIN),DIN 2527, Stahl verzinkt
FL32BST Blindflansch DN32-PN16 (DIN),DIN 2527, Stahl verzinkt
Exemplarische Darstellung: Blindflansche DIN 2527, 1.4571
Zeichnung: Blindflansche DIN 2527
Artikel-Nr.:
     955-FL 32 B ST
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     FL 32 B ST
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blindflansch
blindflansch dn32
landefeld blindflansch
Optional: PN 10 -10, PN 25 -25, PN 40 -40, PN 63/64 -63, PN 100 -100, PN 160 -160, EN 1092 (Typ 05) -EN
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl verzinkt
Flanschanschluss:
DN32-PN16 (DIN)
DN:
32 MM
PN:
16 BAR
Norm:
DIN 2527
A:
140 MM
b:
16 MM
k:
100 MM
d:
18 MM
Gewicht:
1,8 KG
Weitere Suchbegriffe: FL32BST, Blindflansche, Edelstahl-Flansche, Flansche, Stahl-Flansche
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 23,37*
€ 30,22*
Lager 955
112
€ 8,90*
ab € 23,46*
€ 30,33*
Frei Haus
ab € 26,61*
€ 34,22*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,33*
€ 36,0927
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,23*
€ 35,9737
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,14*
€ 34,6766
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,68*
€ 32,9392
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,91*
€ 32,0229
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,46*
€ 27,9174
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.