| |
|
| Artikel-Nr.: 955-FL 250 V ST Herst.-Nr.: FL 250 V ST EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Optional: PN 6 (DIN 2631) -6, PN 10 (DIN 2632) -10, PN 25 (DIN 2634) -25, PN 40 (DIN 2635) -40, PN 63/64 (DIN 2636) -63, PN 100 (DIN 2637) -100, PN 160 (DIN 2638) -160, EN 1092-1 (Typ 11) -EN Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Stahl schwarz | Flanschanschluss: | DN250-PN16 (DIN/EN) | D: | 273,0 MM | DN: | 250 MM | PN: | 16 BAR | Norm: | DIN 2633 & EN 1092-1 (Typ 11) | S: | 6,3 MM | A: | 405 MM | H: | 70 MM | d-1: | 26 MM | k: | 355 MM | Gewicht: | 16 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: FL250VST, Anschweiß-Fittings, Anschweiß-Flansche, Edelstahl-Flansche, Flansche, Schweiß-Fittings, Schweiß-Flansche, Stahl-Flansche, Vorschweiß-Flansche |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 150,18* | € 176,66* | | | | Lager 955 | | | | | | € 5,90* | ab € 151,02* | € 177,20* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 156,23* | € 183,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|