Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FL25VST Vorschweißflansch DN25-PN16 (DIN), DIN 2633, 33,7mm, Stahl schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FL25VST Vorschweißflansch DN25-PN16 (DIN), DIN 2633, 33,7mm, Stahl schwarz
FL25VST Vorschweißflansch DN25-PN16 (DIN), DIN 2633, 33,7mm, Stahl schwarz
Exemplarische Darstellung: Vorschweißflansch, DIN 2633, 1.4571
Zeichnung: Vorschweißflansch, DIN 2633
Artikel-Nr.:
     955-FL 25 V ST
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     FL 25 V ST
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Vorschweißflansch
vorschweißflansch dn25 pn16
vorschweißflansch dn25
vorschweißflansch pn16
Optional: PN 6 (DIN 2631) -6, PN 10 (DIN 2632) -10, PN 25 (DIN 2634) -25, PN 40 (DIN 2635) -40, PN 63/64 (DIN 2636) -63, PN 100 (DIN 2637) -100, PN 160 (DIN 2638) -160, EN 1092-1 (Typ 11) -EN
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl schwarz
Flanschanschluss:
DN25-PN16 (DIN)
D:
33,7 MM
DN:
25 MM
PN:
16 BAR
Norm:
DIN 2633
S:
2,6 MM
A:
115 MM
H:
38 MM
d-1:
14 MM
k:
85 MM
Gewicht:
1,1 KG
Weitere Suchbegriffe: FL25VST, Anschweiß-Fittings, Anschweiß-Flansche, Edelstahl-Flansche, Flansche, Schweiß-Fittings, Schweiß-Flansche, Stahl-Flansche, Vorschweiß-Flansche
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 12,98*
€ 17,26*
Lager 955
874
€ 8,90*
ab € 12,98*
€ 17,39*
€ 3,90*
ab € 14,71*
€ 19,27*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,39*
€ 20,6941
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,88*
€ 20,0872
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,51*
€ 19,6469
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,78*
€ 18,7782
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,24*
€ 18,1356
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,98*
€ 15,4462
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.