Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FL15VES Vorschweißflansch DN15-PN16 (DIN), DIN 2633, 21,3mm, 1.4571


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FL15VES Vorschweißflansch DN15-PN16 (DIN), DIN 2633, 21,3mm, 1.4571
FL15VES Vorschweißflansch DN15-PN16 (DIN), DIN 2633, 21,3mm, 1.4571
Exemplarische Darstellung: Vorschweißflansch, DIN 2633, 1.4571
Zeichnung: Vorschweißflansch, DIN 2633
Artikel-Nr.:
     955-FL 15 V ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     FL 15 V ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flansch Hydraulik
Vorschweißflansch
vorschweißflansch dn 15 pn16
flansch hydraulik
Optional: PN 6 (DIN 2631) -6, PN 10 (DIN 2632) -10, PN 25 (DIN 2634) -25, PN 40 (DIN 2635) -40, PN 63/64 (DIN 2636) -63, PN 100 (DIN 2637) -100, PN 160 (DIN 2638) -160, EN 1092-1 (Typ 11) -EN
Weitere Informationen:
Werkstoff:
1.4571
Flanschanschluss:
DN15-PN16 (DIN)
D:
21,3 MM
DN:
15 MM
PN:
16 BAR
Norm:
DIN 2633
S:
2,0 MM
A:
95 MM
H:
35 MM
d-1:
14 MM
k:
65 MM
Gewicht:
0,75 KG
Weitere Suchbegriffe: vorschweißflansch dn15, FL15VES, Anschweiß-Fittings, Anschweiß-Flansche, Edelstahl-Flansche, Flansche, Schweiß-Fittings, Schweiß-Flansche, Stahl-Flansche, Vorschweiß-Flansche
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 33,03*
€ 37,44*
Lager 955
614
€ 8,90*
ab € 33,13*
€ 37,56*
Frei Haus
ab € 33,70*
€ 38,21*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,56*
€ 44,6964
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,42*
€ 44,5298
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,59*
€ 42,3521
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,02*
€ 40,4838
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,13*
€ 39,4247
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.