Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FL100GST Gewindeflansch DN100-PN16 (DIN/EN), Rp 4", DIN 2566 & EN 1092-1 (Typ 13


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Gewindeflansch DIN 2566, 1.4571
Exemplarische Darstellung: Gewindeflansch DIN 2566, 1.4571
Zeichnung: Gewindeflansch DIN 2566
Artikel-Nr.:
     955-FL 100 G ST
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     FL 100 G ST
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewindeflansch
gewindeflansch dn100
gewindeflansch landefeld
Optional: PN 6 (DIN 2565) -6, PN 10 (DIN 2566) -10, PN 25 (DIN 2567) -25, PN 40 (DIN 2567) -40, EN 1092-1 (Typ 13) -EN
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl verzinkt
Flanschanschluss:
DN100-PN16 (DIN/EN)
G:
Rp 4"
DN:
100 MM
PN:
16 BAR
Norm:
DIN 2566 & EN 1092-1 (Typ 13)
A:
220 MM
H:
38 MM
k:
180 MM
d:
18 MM
Gewicht:
4,6 KG
Weitere Suchbegriffe: FL100GST, Edelstahl-Flansche, Einschraubflansche, Flansche, Gewindeflansche, Stahl-Flansche
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 53,75*
€ 67,49*
Lager 955
1177
€ 5,90*
ab € 53,84*
€ 67,60*
Frei Haus
ab € 54,84*
€ 68,79*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,60*
€ 80,444
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,03*
€ 79,7657
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,66*
€ 74,5654
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,97*
€ 72,5543
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,84*
€ 64,0696
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.