Die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Bau, Handwerk, Agrar
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Industriebedarf, Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Fahrzeugteile, Autozubehör
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Weitere Kategorien
»
Über Mercateo
Deutschland
Österreich
Nederland
Italia
France
España
UK
Ireland
Česká republika
Polska
Slovensko
Magyarország
Schweiz
België
Willkommen!
Anmelden
Mein Mercateo
Anmelden
Neukunde?
»
Jetzt registrieren
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Einsatzorganisationen
>
Feuerwehrtechnik
>
Rettungsdienst
>
Erste Hilfe
>
Wundversorgung
>
Pflaster
>
Pflasterspender
>
Artikel
FIRSTAIDPS Pflasterspender aus ABS-Kunststoff, 160 x 122 x 57 mm, orange, mit tr
Menge:
Paket
Produktinformationen:
Söhngen
Lager 955
Artikel-Nr.:
955-FIRSTAID PS
Hersteller:
Söhngen
Herst.-Nr.:
FIRSTAID PS
EAN/GTIN:
4250108801313
Artikeldatenblatt
Fenster schließen
Suchbegriffe:
Pflasterset
Pflastersortiment
Pflasterspender
söhngen pflasterspender gefüllt
Vorteile: Sterile Verbandstoffe von SÖHNGEN® sind 20 Jahre haltbar!
Weitere Informationen:
Beschreibung:
Pflasterspender aus ABS-Kunststoff, 160 x 122 x 57 mm, orang
Gewicht:
0,32 KG
... >
Industriebedarf
>
Erste Hilfe
>
Pflasterspender
Weitere Suchbegriffe:
pflasterspender aluderm
,
pflasterspender
,
FIRSTAIDPS
,
Aluderm-Heftpflaster
,
Aluplast-Heftpflaster
,
Arbeitsschutz
,
Büromaterial
,
Erste-Hilfe Koffer
,
Heftpflaster
,
Meisterbüro
,
Söhngen-Verbandmaterial
,
Wundpflaster
Angebote
(51)
Lieferzeit
max. 2 Tage
max. 3 Tage
max. 4 Tage
max. 5 Tage
max. 6 Tage
max. 7 Tage
max. 8 Tage
max. 9 Tage
max. 10 Tage
max. 11 Tage
max. 12 Tage
max. 13 Tage
max. 19 Tage
max. 20 Tage
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1682
10 Tage
–
pro Paket
€ 5,95*
ab € 12,51*
€ 15,96*
Lager 955
2 Tage
52
pro Paket
€ 11,20*
ab € 12,52*
€ 15,97*
Lager 122
3 Tage
21
pro Paket
€ 4,95*
ab € 13,13*
€ 16,63*
Lager 2384
12 Tage
–
pro Paket
€ 4,50*
ab € 13,20*
€ 16,71*
Lager 1375
4 Tage
–
pro Paket
€ 7,95*
ab € 13,54*
€ 16,93*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Paket
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 15,97*
€ 19,0043
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 14,80*
€ 17,612
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 13,38*
€ 15,9222
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 12,83*
€ 15,2677
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 12,52*
€ 14,8988
pro Paket
1 Paket enthält 115 Stück (ab € 0,10887* pro Stück)
Lagerstand:
Lager 955
Versand:
Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 11,20*
ab € 31,50*
€ 6,20*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
aluderm®-aluplast Nachfüllset Spender 12 x 2 cm 20 Stk
Söhngen
1009914
ab € 2,21*
Zubehör
aluderm®-aluplast Nachfüllset Spender 7,2 x 1,9 cm 30 Stk
Söhngen
1009911
ab € 2,13*
Zubehör
aluderm®-aluplast Nachfüllset Spender 7,2 x 2,5 cm 30 Stk
Söhngen
1009912
ab € 2,14*
Zubehör
aluderm®-aluplast Nachfüllset Spender Kuppen 25 St.
Söhngen
1009913
ab € 3,70*
Zubehör
Nachfüllset f. Pflasterspender aluderm® komplett 115Stk
Söhngen
1009916
ab € 7,76*
Zubehör
Schilder - "Achtung! Lärmbereich / Betreten...", Aluminium, 185 mm x 131 mm
Brady
Y151757
ab € 20,15*
Zubehör
Schilder - "Achtung! Lärmbereich / Betreten...", Aluminium, 371 mm x 262 mm
k.A.
Y2658226
ab € 10,05*
Zubehör
Schilder - "Achtung! Lärmbereich / Betreten...", Folie, 185 mm x 131 mm
Brady
Y151052
ab € 8,56*
Zubehör
Schilder - "Achtung! Lärmbereich / Betreten...", Folie, 371 mm x 262 mm
k.A.
Y151305
ab € 6,70*
Zubehör
Schilder - "Achtung! Lärmbereich / Betreten...", Kunststoff, 185 mm x 131 mm
Brady
Y3086551
ab € 12,52*
Zubehör
Schilder - "Auf der Baustelle Helmpflicht", Aluminium, 185 mm x 131 mm
k.A.
Y2658180
ab € 6,68*
Zubehör
Schilder - "Auf der Baustelle Helmpflicht", Aluminium, 371 mm x 262 mm
k.A.
Y2658220
ab € 10,06*
Zubehör
Schilder - "Auf der Baustelle Helmpflicht", Folie, 185 mm x 131 mm
k.A.
Y2658054
ab € 5,21*
Zubehör
Schilder - "Auf der Baustelle Helmpflicht", Folie, 371 mm x 262 mm
k.A.
Y2658088
ab € 6,69*
Zubehör
Schilder - "Auf der Baustelle Helmpflicht", Kunststoff, 185 mm x 131 mm
k.A.
Y2658120
ab € 5,76*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Cookies
Newsletter
Umwelt
© 1999-2018
Mercateo AG