Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FIRSTAIDKO69 Erste Hilfe-Koffer, DIN 13169 (groß), "MT-CD"


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Exemplarische Darstellung: Erste Hilfe Standardkoffer
Exemplarische Darstellung: Erste Hilfe Standardkoffer
20 Jahre haltbar
Artikel-Nr.:
     955-FIRSTAID KO69
Hersteller:
     Söhngen
Herst.-Nr.:
     FIRSTAID KO69
EAN/GTIN:
     4250108800040
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Betriebsverbandkasten
Betriebsverbandkoffer
Betriebsverbandskasten
Büroverbandkasten
Beschreibung: Erste Hilfe-Koffer mit Wandhalterung und 90° Stopp-Arretierung, zwei gleich große Kofferschalen, staub- und spritzwassergeschützt Vorteile: Sterile Verbandstoffe von SÖHNGEN® sind 20 Jahre haltbar! *Standardkoffer zzgl. berufsspezifischer Spezialinhalte
Weitere Informationen:
Ausführung:
Standardkoffer
Beschreibung:
"MT-CD"
Abmessung:
400 x 300 x 150 MM
Inhalt:
DIN 13169 (groß)
Gewicht:
4,6 KG
Angebote (31)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 83,19*
€ 98,99*
3 Tage
114
Frei Haus
ab € 85,86*
€ 101,22*
1 Tag
154
€ 5,50*
ab € 87,98*
€ 103,57*
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 88,87*
€ 105,06*
Lager 955
18
€ 5,90*
ab € 128,27*
€ 150,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,46*
€ 179,0474
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,50*
€ 177,905
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,40*
€ 168,266
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,19*
€ 159,6861
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,27*
€ 152,6413
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moedel
992PA
ab € 2,24*
Zubehör
Söhngen
3003631
ab € 10,58*
Zubehör
Söhngen
3003008
ab € 22,87*
Zubehör
Söhngen
1009070
ab € 13,80*
Zubehör
Söhngen
8001008
ab € 1,88*
Zubehör
Bernd Siegmund
3190
ab € 17,41*
Zubehör
k.A.
ab € 9,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.