Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FIRSTAIDKO57WER Erste Hilfe-Koffer, DIN 13157 (klein), "Werkstatt" für Instandse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Erste Hilfe Spezialkoffer
Exemplarische Darstellung: Erste Hilfe Spezialkoffer
20 Jahre haltbar
Artikel-Nr.:
     955-FIRSTAID KO57 WER
Hersteller:
     Söhngen
Herst.-Nr.:
     FIRSTAID KO57 WER
EAN/GTIN:
     4250108800354
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Betriebsverbandkasten
Betriebsverbandkoffer
Betriebsverbandskasten
Erste Hilfe Kasten
Beschreibung: Erste Hilfe-Koffer mit Wandhalterung und 90° Stopp-Arretierung, zwei gleich große Kofferschalen, staub- und spritzwassergeschützt Vorteile: Sterile Verbandstoffe von SÖHNGEN® sind 20 Jahre haltbar! *Standardkoffer zzgl. berufsspezifischer Spezialinhalte
Weitere Informationen:
Ausführung:
Spezialkoffer*
Beschreibung:
"Werkstatt" für Instandsetzungs- und Reparaturbetriebe und a
Abmessung:
400 x 300 x 150 MM
Inhalt:
DIN 13157 (klein)
Gewicht:
4,6 KG
Weitere Suchbegriffe: Erste Hilfe Koffer, Erstehilfekoffer, Ersthelfer-Notfallkoffer, Verbandkoffer, Verbandskoffer, Austauschset, DIN-Füllsatz, Füllsatz, Füllsätze, NL-Norm-Füllsatz, Verbandkasten Nachfüllset, Verbandkastennachfüllset, Önorm-Füllsatz, Füllsatz nach DIN 13157, Kunststoff-Koffer, Kunststoffkoffer, Verbandkasten, Verbandskästen, söhngen verbandkasten, verbandskästen, betriebsverbandkasten inhalt, FIRSTAIDKO57WER, Arbeitsschutz, Betriebsverbandkästen, Büromaterial, DIN 13157, DIN 13169, Erste-Hilfe Koffer, Meisterbüro, Pflaster, Sanitätskästen, Söhngen-Verbandmaterial
Angebote (40)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
39
1
€ 5,99*
ab € 108,71*
€ 124,89*
2 Tage
42
1
€ 5,50*
ab € 108,23*
€ 124,91*
4 Tage
29
1
Frei Haus
ab € 110,93*
€ 128,21*
4 Tage
39
1
€ 4,99*
ab € 111,95*
€ 131,21*
Lager 955
8
1
€ 5,90*
ab € 135,35*
€ 155,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,64*
€ 185,2116
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,67*
€ 182,8673
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,67*
€ 172,1573
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,23*
€ 165,6837
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,35*
€ 161,0665
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moedel
992PA
ab € 2,24*
Zubehör
Söhngen
1009070
ab € 13,87*
Zubehör
Söhngen
8001008
ab € 1,88*
Zubehör
k.A.
ab € 9,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.