Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FIRSTAIDKO57MET Erste Hilfe-Koffer, DIN 13157 (klein), "Metall" für Gießereien,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Erste Hilfe Spezialkoffer
Exemplarische Darstellung: Erste Hilfe Spezialkoffer
20 Jahre haltbar
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     955-FIRSTAID KO57 MET
Hersteller:
     Söhngen
Herst.-Nr.:
     FIRSTAID KO57 MET
EAN/GTIN:
     4250108800330
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Betriebsverbandkasten
Betriebsverbandkoffer
Betriebsverbandskasten
Erste Hilfe Kasten
Beschreibung: Erste Hilfe-Koffer mit Wandhalterung und 90° Stopp-Arretierung, zwei gleich große Kofferschalen, staub- und spritzwassergeschützt Vorteile: Sterile Verbandstoffe von SÖHNGEN® sind 20 Jahre haltbar! *Standardkoffer zzgl. berufsspezifischer Spezialinhalte
Weitere Informationen:
Ausführung:
Spezialkoffer*
Beschreibung:
"Metall" für Gießereien, Stahl- und Blechbearbeitung, Alumin
Abmessung:
400 x 300 x 150 MM
Inhalt:
DIN 13157 (klein)
Gewicht:
5 KG

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Erste Hilfe Koffer, Erstehilfekoffer, Ersthelfer-Notfallkoffer, Verbandkoffer, Verbandskoffer, Austauschset, DIN-Füllsatz, Füllsatz, Füllsätze, NL-Norm-Füllsatz, Verbandkasten Nachfüllset, Verbandkastennachfüllset, Önorm-Füllsatz, Füllsatz nach DIN 13157, Verbandkasten, Verbandskästen, betriebsverbandkasten din 13157 inhalt, söhngen verbandkasten, verbandkasten en 13157, FIRSTAIDKO57MET, Arbeitsschutz, Betriebsverbandkästen, Büromaterial, DIN 13157, DIN 13169, Erste-Hilfe Koffer, Meisterbüro, Pflaster, Sanitätskästen, Söhngen-Verbandmaterial
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
42
€ 5,99*
ab € 127,64*
€ 150,95*
3 Tage
30
Frei Haus
ab € 128,95*
€ 152,67*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 129,66*
€ 152,82*
3 Tage
41
€ 4,99*
ab € 129,66*
€ 152,91*
Lager 955
15
€ 5,90*
ab € 160,31*
€ 188,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,40*
€ 224,196
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,89*
€ 222,3991
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,95*
€ 207,0005
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,98*
€ 197,5162
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,31*
€ 190,7689
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Söhngen
1009070
ab € 13,87*
Zubehör
Söhngen
8001008
ab € 1,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.