| |
|
| Artikel-Nr.: 955-FIRSTAID KO57 HOL Herst.-Nr.: FIRSTAID KO57 HOL EAN/GTIN: 4250108800316 |
| | | |
|
| | |
| Beschreibung: Erste Hilfe-Koffer mit Wandhalterung und 90° Stopp-Arretierung, zwei gleich große Kofferschalen, staub- und spritzwassergeschützt Vorteile: Sterile Verbandstoffe von SÖHNGEN® sind 20 Jahre haltbar! *Standardkoffer zzgl. berufsspezifischer Spezialinhalte Weitere Informationen: | | Ausführung: | Spezialkoffer* | Beschreibung: | "Holzbearbeitung" für Sägewerke, Möbelindustrie, Schreiner, | Abmessung: | 400 x 300 x 150 MM | Inhalt: | DIN 13157 (klein) | Gewicht: | 5 KG |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Verbandkoffer, Verbandskoffer, erste hilfe kasten söhngen, erste hilfe kasten, FIRSTAIDKO57HOL, Arbeitsschutz, Betriebsverbandkästen, Büromaterial, DIN 13157, DIN 13169, Erste-Hilfe Koffer, Meisterbüro, Pflaster, Sanitätskästen, Söhngen-Verbandmaterial |
| | |
| | | Angebote (24) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 128,05* | € 151,72* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 137,77* | € 165,48* | | | | | 5 Tage | | | | | € 7,99* | ab € 140,86* | € 167,33* | | | | | 5 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 143,16787* | € 168,81787* | | | | Lager 955 | | | | | | € 5,90* | ab € 235,83* | € 272,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|