Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FIRSTAIDKO57ELE Erste Hilfe-Koffer, DIN 13157 (klein), "Elektrotechnik" für die


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Erste Hilfe Spezialkoffer
Exemplarische Darstellung: Erste Hilfe Spezialkoffer
20 Jahre haltbar
Artikel-Nr.:
     955-FIRSTAID KO57 ELE
Hersteller:
     Söhngen
Herst.-Nr.:
     FIRSTAID KO57 ELE
EAN/GTIN:
     4250108800361
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Betriebsverbandkasten
Betriebsverbandkoffer
Betriebsverbandskasten
Erste Hilfe Kasten
Beschreibung: Erste Hilfe-Koffer mit Wandhalterung und 90° Stopp-Arretierung, zwei gleich große Kofferschalen, staub- und spritzwassergeschützt Vorteile: Sterile Verbandstoffe von SÖHNGEN® sind 20 Jahre haltbar! *Standardkoffer zzgl. berufsspezifischer Spezialinhalte
Weitere Informationen:
Ausführung:
Spezialkoffer*
Beschreibung:
"Elektrotechnik" für die gesamte elektrotechnische Industrie
Abmessung:
400 x 300 x 150 MM
Inhalt:
DIN 13157 (klein)
Gewicht:
5 KG
Weitere Suchbegriffe: Erste Hilfe Koffer, Erstehilfekoffer, Ersthelfer-Notfallkoffer, Verbandkoffer, Verbandskoffer, betriebsverbandkasten din 13157 inhalt, erste hilfe kasten, erste hilfe kasten söhngen, FIRSTAIDKO57ELE, Arbeitsschutz, Betriebsverbandkästen, Büromaterial, DIN 13157, DIN 13169, Erste-Hilfe Koffer, Meisterbüro, Pflaster, Sanitätskästen, Söhngen-Verbandmaterial
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 118,80*
€ 140,80*
1
€ 4,95*
ab € 136,63*
€ 163,24*
1
Frei Haus
ab € 170,72*
€ 203,18*
Lager 955
6
1
€ 5,90*
ab € 186,65*
€ 220,39*
17 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 187,84*
€ 225,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 220,39*
€ 262,2641
pro Stück
ab 2 Stück
€ 216,38*
€ 257,4922
pro Stück
ab 5 Stück
€ 203,33*
€ 241,9627
pro Stück
ab 10 Stück
€ 197,65*
€ 235,2035
pro Stück
ab 500 Stück
€ 186,65*
€ 222,1135
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Söhngen
1009070
ab € 13,82*
Zubehör
Söhngen
8001008
ab € 1,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.