Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FIRSTAIDKA57 Verbandkasten, DIN 13157 (klein)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Exemplarische Darstellung: Verbandkasten (DIN 13157)
Exemplarische Darstellung: Verbandkasten (DIN 13157)
20 Jahre haltbar
Artikel-Nr.:
     955-FIRSTAID KA57
Hersteller:
     Söhngen
Herst.-Nr.:
     FIRSTAID KA57
EAN/GTIN:
     4250108800507
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Baustelle Verbandkasten
Baustelle Verbandskasten
Verbandkasten Baustelle
Verbandskasten Baustelle
Vorteile: Sterile Verbandstoffe von SÖHNGEN® sind 20 Jahre haltbar!
Weitere Informationen:
Beschreibung:
Verbandkasten aus hochschlagzähem Kunststoff, orange
Abmessungen:
260 x 160 x 80 MM
Inhalt:
DIN 13157 (klein)
Gewicht:
1 KG
Weitere Suchbegriffe: Betriebsverbandkasten, Betriebsverbandkoffer, Betriebsverbandskasten, Büroverbandkasten, Büroverbandkoffer, Office Verbandkasten, Füllsatz nach DIN 13157, Verbandkasten, Verbandskästen, verbandkasten din 13157 söhngen, verbandkasten din 13157, söhngen verbandkasten, FIRSTAIDKA57, Arbeitsschutz, Betriebsverbandkästen, Büromaterial, DIN 13157, DIN 13169, Erste-Hilfe Koffer, Meisterbüro, Pflaster, Sanitätskästen, Söhngen-Verbandmaterial
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,95*
ab € 16,03*
€ 20,40*
2 Tage
unbekannt
1
€ 2,90*
ab € 16,05*
€ 20,41*
5 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 17,17*
€ 21,81*
1 Tag
37
1
€ 5,95*
ab € 17,16*
€ 21,85*
Lager 955
185
1
€ 8,90*
ab € 19,86*
€ 24,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,98*
€ 29,7262
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,52*
€ 29,1788
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,59*
€ 28,0721
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,93*
€ 27,2867
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,29*
€ 26,5251
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,86*
€ 23,6334
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Söhngen
3003018
ab € 12,28*
Zubehör
Söhngen
1009070
ab € 13,82*
Zubehör
Söhngen
8001008
ab € 1,88*
Zubehör
Söhngen
0304061
ab € 1,80*
Zubehör
Söhngen
0303010
ab € 12,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.