Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FIRE75 Feuerlöschschlauch DIN 14811, DN75, weiß, Klasse 1-L1


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Feuerlöschschlauch (weiß) Meterware
Exemplarische Darstellung: Feuerlöschschlauch (weiß) Meterware
Artikel-Nr.:
     955-FIRE 75
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     FIRE 75
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckschlauch Feuerwehr
Druckschlauch mit Kupplung Feuerweh...
Feuerlöschschlauch
Feuerwehr-Schlauch
Werkstoffe: Innenseele: hochwertige, leichte, synthetische Innenauskleidung auf EPDM-Basis, Außenbeschichtung: öl- und benzinbeständig, abriebfest und flammwidrig, Gewebe: 100% Polyestergarn Temperaturbereich: -40°C bis +60°C (kurzzeitig bis +100°C) Betriebsdruck: 0 - 17 bar (Berstdruck: 60 bar) Eigenschaften: DIN-Feuerlöschschlauch, sehr flexibel, verrottungsfest, geringer Raumbedarf, pflege- und wartungsfrei, kältefest Normen / Zulassungen: DIN 14811, ÖNORM *andere Längen auf Anfrage
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß, Klasse 1-L1
Schlauchdurchmesser (innen):
75 MM
Wandstärke:
2,3 MM
Rollenlänge*:
20 M
Gewicht:
0,49 KG
Weitere Suchbegriffe: Feuerwehrschlauch, Feuerwehrschläuche, Löschschlauch, druckschlauch mit kupplung feuerwehr dn75, druckschlauch feuerwehr, feuerlöschschlauch landefeld, FIRE75, Bewässerung, B-Schläuche, C-Schläuche, D-Schläuche, Feuerlösch-Schläuche, Feuerwehr-Schläuche, Flach-Schläuche, Gewebeschläuche, Gummi-Schläuche, Industrie-Bauschläuche
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 147,60*
€ 178,11*
Lager 955
13
€ 5,90*
ab € 148,57*
€ 178,69*
Frei Haus
ab € 155,00*
€ 184,90*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 178,69*
€ 212,6411
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 176,69*
€ 210,2611
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 171,34*
€ 203,8946
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 162,08*
€ 192,8752
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 148,57*
€ 176,7983
pro Packung
1 Packung enthält 20 Meter (ab € 7,4285* pro Meter)
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.