Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FIRE52ROT Feuerlöschschlauch DIN 14811, DN52, rot, Klasse 2


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Feuerlöschschlauch (rot) Meterware
Exemplarische Darstellung: Feuerlöschschlauch (rot) Meterware
Artikel-Nr.:
     955-FIRE 52 ROT
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     FIRE 52 ROT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckschlauch Feuerwehr
Druckschlauch mit Kupplung Feuerweh...
Feuerlöschschlauch
Feuerwehr-Schlauch
Werkstoffe: Innenseele: hochwertige, leichte, synthetische Innenauskleidung auf EPDM-Basis, Außenbeschichtung: öl- und benzinbeständig, abriebfest und flammwidrig, Gewebe: 100% Polyestergarn Temperaturbereich: -40°C bis +60°C (kurzzeitig bis +100°C) Betriebsdruck: 0 - 17 bar (Berstdruck: 60 bar) Eigenschaften: DIN-Feuerlöschschlauch, sehr flexibel, verrottungsfest, geringer Raumbedarf, pflege- und wartungsfrei, kältefest Normen / Zulassungen: DIN 14811, ÖNORM *andere Längen auf Anfrage
Weitere Informationen:
Farbe:
rot, Klasse 2
Schlauchdurchmesser (innen):
52 MM
Wandstärke:
2 MM
Rollenlänge*:
20 M
Gewicht:
0,28 KG
Weitere Suchbegriffe: Feuerwehrschlauch, Feuerwehrschläuche, Löschschlauch, feuerlöschschlauch dn52, druckschlauch feuerwehr, feuerlöschschlauch landefeld, FIRE52ROT, Bewässerung, B-Schläuche, C-Schläuche, D-Schläuche, Feuerlösch-Schläuche, Feuerwehr-Schläuche, Flach-Schläuche, Gewebeschläuche, Gummi-Schläuche, Industrie-Bauschläuche
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 151,50*
€ 181,86*
Lager 955
10
€ 5,90*
ab € 152,83*
€ 182,42*
Frei Haus
ab € 158,06*
€ 188,75*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 182,42*
€ 217,0798
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 180,71*
€ 215,0449
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 174,97*
€ 208,2143
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 165,63*
€ 197,0997
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 152,83*
€ 181,8677
pro Packung
1 Packung enthält 20 Meter (ab € 7,6415* pro Meter)
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.