Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FIRE52ROT Feuerlöschschlauch DIN 14811, DN52, rot, Klasse 2(Anschnittware)


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Feuerlöschschlauch (rot) Meterware
Exemplarische Darstellung: Feuerlöschschlauch (rot) Meterware
Artikel-Nr.:
     955-FIRE 52 ROT-A
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     FIRE 52 ROT-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckschlauch Feuerwehr
Druckschlauch mit Kupplung Feuerweh...
Feuerlöschschlauch
Feuerwehr-Schlauch
Werkstoffe: Innenseele: hochwertige, leichte, synthetische Innenauskleidung auf EPDM-Basis, Außenbeschichtung: öl- und benzinbeständig, abriebfest und flammwidrig, Gewebe: 100% Polyestergarn Temperaturbereich: -40°C bis +60°C (kurzzeitig bis +100°C) Betriebsdruck: 0 - 17 bar (Berstdruck: 60 bar) Eigenschaften: DIN-Feuerlöschschlauch, sehr flexibel, verrottungsfest, geringer Raumbedarf, pflege- und wartungsfrei, kältefest Normen / Zulassungen: DIN 14811, ÖNORM *andere Längen auf Anfrage
Weitere Informationen:
Farbe:
rot, Klasse 2
Schlauchdurchmesser (innen):
52 MM
Wandstärke:
2 MM
Rollenlänge*:
20 M
Gewicht:
0,28 KG
Weitere Suchbegriffe: Feuerwehrschlauch, Feuerwehrschläuche, Löschschlauch, feuerlöschschlauch dn52, druckschlauch feuerwehr, feuerlöschschlauch landefeld, FIRE52ROT, Bewässerung, B-Schläuche, C-Schläuche, D-Schläuche, Feuerlösch-Schläuche, Feuerwehr-Schläuche, Flach-Schläuche, Gewebeschläuche, Gummi-Schläuche, Industrie-Bauschläuche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 11,21*
€ 13,3399
pro Meter
ab 2 Meter
€ 10,82*
€ 12,8758
pro Meter
ab 5 Meter
€ 10,13*
€ 12,0547
pro Meter
ab 10 Meter
€ 9,87*
€ 11,7453
pro Meter
ab 20 Meter
€ 9,58*
€ 11,4002
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 7,68*
€ 9,1392
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.