Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FIRE42ROT Feuerlöschschlauch DIN 14811, DN42, rot, Klasse 2


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Feuerlöschschlauch (rot) Meterware
Exemplarische Darstellung: Feuerlöschschlauch (rot) Meterware
Artikel-Nr.:
     955-FIRE 42 ROT
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     FIRE 42 ROT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckschlauch Feuerwehr
Druckschlauch mit Kupplung Feuerweh...
Feuerlöschschlauch
Feuerwehr-Schlauch
Werkstoffe: Innenseele: hochwertige, leichte, synthetische Innenauskleidung auf EPDM-Basis, Außenbeschichtung: öl- und benzinbeständig, abriebfest und flammwidrig, Gewebe: 100% Polyestergarn Temperaturbereich: -40°C bis +60°C (kurzzeitig bis +100°C) Betriebsdruck: 0 - 17 bar (Berstdruck: 60 bar) Eigenschaften: DIN-Feuerlöschschlauch, sehr flexibel, verrottungsfest, geringer Raumbedarf, pflege- und wartungsfrei, kältefest Normen / Zulassungen: DIN 14811, ÖNORM *andere Längen auf Anfrage
Weitere Informationen:
Farbe:
rot, Klasse 2
Schlauchdurchmesser (innen):
42 MM
Wandstärke:
2 MM
Rollenlänge*:
20 M
Gewicht:
0,24 KG
Weitere Suchbegriffe: Feuerwehrschlauch, Feuerwehrschläuche, Löschschlauch, druckschlauch feuerwehr dn42, druckschlauch feuerwehr, feuerlöschschlauch landefeld, FIRE42ROT, Bewässerung, B-Schläuche, C-Schläuche, D-Schläuche, Feuerlösch-Schläuche, Feuerwehr-Schläuche, Flach-Schläuche, Gewebeschläuche, Gummi-Schläuche, Industrie-Bauschläuche
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 149,96*
€ 180,84*
Lager 955
35
€ 5,90*
ab € 150,62*
€ 181,40*
Frei Haus
ab € 157,42*
€ 187,70*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 181,40*
€ 215,866
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 179,58*
€ 213,7002
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 173,97*
€ 207,0243
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 164,64*
€ 195,9216
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 150,62*
€ 179,2378
pro Packung
1 Packung enthält 20 Meter (ab € 7,531* pro Meter)
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.