Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FIRE25 Feuerlöschschlauch DIN 14811, DN25, weiß, Klasse 1-L1(Anschnittware)


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Feuerlöschschlauch (weiß) Meterware
Exemplarische Darstellung: Feuerlöschschlauch (weiß) Meterware
Artikel-Nr.:
     955-FIRE 25-A
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     FIRE 25-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckschlauch Feuerwehr
Druckschlauch mit Kupplung Feuerweh...
Feuerlöschschlauch
Feuerwehr-Schlauch
Werkstoffe: Innenseele: hochwertige, leichte, synthetische Innenauskleidung auf EPDM-Basis, Außenbeschichtung: öl- und benzinbeständig, abriebfest und flammwidrig, Gewebe: 100% Polyestergarn Temperaturbereich: -40°C bis +60°C (kurzzeitig bis +100°C) Betriebsdruck: 0 - 17 bar (Berstdruck: 60 bar) Eigenschaften: DIN-Feuerlöschschlauch, sehr flexibel, verrottungsfest, geringer Raumbedarf, pflege- und wartungsfrei, kältefest Normen / Zulassungen: DIN 14811, ÖNORM *andere Längen auf Anfrage
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß, Klasse 1-L1
Schlauchdurchmesser (innen):
25 MM
Wandstärke:
1,8 MM
Rollenlänge*:
20 M
Gewicht:
0,14 KG
Weitere Suchbegriffe: Feuerwehrschlauch, Feuerwehrschläuche, Löschschlauch, feuerlöschschlauch dn 25, druckschlauch feuerwehr, feuerlöschschlauch landefeld, FIRE25, Bewässerung, B-Schläuche, C-Schläuche, D-Schläuche, Feuerlösch-Schläuche, Feuerwehr-Schläuche, Flach-Schläuche, Gewebeschläuche, Gummi-Schläuche, Industrie-Bauschläuche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,53*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 6,85*
€ 8,1515
pro Meter
ab 5 Meter
€ 6,21*
€ 7,3899
pro Meter
ab 10 Meter
€ 5,99*
€ 7,1281
pro Meter
ab 20 Meter
€ 5,83*
€ 6,9377
pro Meter
ab 50 Meter
€ 5,62*
€ 6,6878
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 4,53*
€ 5,3907
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.