Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FIRE25-5KTW Trinkwasser-Flachschlauch, DN25-25-D, 5mtr.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Trinkwasser-Flachschlauch mit Storz-Alukupplung
Exemplarische Darstellung: Trinkwasser-Flachschlauch mit Storz-Alukupplung
Detailansicht: Größenbestimmung von Storz-Kupplungen
Artikel-Nr.:
     955-FIRE 25-5 KTW
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     FIRE 25-5 KTW
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bauschlauch
Flachschlauch
Trinkwasserschlauch
bauschlauch 5m
Werkstoffe: Thermoplastisches Polyurethan, Gewebe: 100% Polyestergarn, Storz-Kupplung: Knagge: Aluminium (geschmiedet), drehbarer Messingstutzen mit Silikon-Dichtung (KTW-zugelassen) Temperaturbereich: -30°C bis +60°C (KTW-Zulassung Kategorie "A" bis max. +23°C) Betriebsdruck: 0 - 16 bar (Berstdruck: 50 bar) Eigenschaften: Trinkwasserschlauch, alterungs-, ozon- und UV-beständig, hohe Abriebfertigkeit Normen / Zulassungen: KTW-Empfehlung Kategorie "A" (Kaltwasser bis max. +23°C), DVGW-W270 Hinweis: Beachten Sie unbedingt die in unserer Dokumentation aufgeführten Hinweise zur Pflege und korrekten Verwendung von Flachschläuchen!
Weitere Informationen:
Schlauchlänge:
5 M
Schlauchdurchmesser (innen):
25 MM
Storz-Alukupplung:
25-D
Knaggenabstand:
31
Wandstärke:
2 MM
Gewicht:
1,2 KG
Weitere Suchbegriffe: bauschlauch, trinkwasser flachschlauch, FIRE25-5KTW, A-Kupplungen, Bewässerung, B-Kupplungen, B-Schläuche, C-Kupplungen, C-Schläuche, D-Kupplungen, D-Schläuche, FDA konform, Feuerlösch-Schläuche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 163,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,61*
€ 241,1059
pro Stück
ab 2 Stück
€ 200,31*
€ 238,3689
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,68*
€ 236,4292
pro Stück
ab 10 Stück
€ 193,94*
€ 230,7886
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,79*
€ 194,9101
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.