Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FIED22 FISCHER Einschlagnagel 4,2 x 22mm, 200er Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Exemplarische Darstellung: Setzeisen für Einschlagnägel
Exemplarische Darstellung: Setzeisen für Einschlagnägel
Anwendungsbeispiel: Anwendung Einschlagnägel 1
Anwendungsbeispiel: Anwendung Einschlagnägel 2
Anwendungsbeispiel: Anwendung Einschlagnägel 3
Anwendungsbeispiel: Anwendung Einschlagnägel 4
Artikel-Nr.:
     955-FI ED 22
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     FI ED 22
EAN/GTIN:
     4006209145708
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einschlagnagel
Stahlnagel
fischer deutschl. einschlagnagel
stahlnagel
Anwendung: Einschlagnägel werden verwendet um z.B. Lochband ohne Vorbohren direkt in Beton zu befestigen. Die Einschlagnägel werden mit dem Setzeisen direkt in den Beton einschlagen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Einschlagnagel
D x L:
4,2 x 22 MM
Menge:
200er Pack
Setzeisen:
FI SZE
Gewicht:
0,75 KG
Weitere Suchbegriffe: FIED22, Einschlagnägel, Fischer-Installationstechnik, Fischer-Montageschienensystem, Installationssysteme (Fischer), Montagebänder, Montagetechnik, SaMontec, Setzeisen
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
200
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,0942*
€ 0,1383*
3 Tage
nicht lagernd
200
pro Stück
€ 7,99*
ab € 0,1056*
€ 0,1446*
2 Tage
200
200
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,1065*
€ 0,1455*
200
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,10765*
€ 0,14765*
Lager 955
12
1
pro Packung
€ 8,90*
ab € 25,64*
€ 32,90*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 32,90*
€ 39,151
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 27,34*
€ 32,5346
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 26,79*
€ 31,8801
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 25,82*
€ 30,7258
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 25,64*
€ 30,5116
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 25,64* pro Stück)
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.