Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FFR40ES Bolzen für Schwenkbefestigung, Edelstahl ZDM 40..ES


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeichnung: Bolzen für Schwenkbefestigung
Zeichnung: Bolzen für Schwenkbefestigung
Artikel-Nr.:
     955-FFR 40 ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     FFR 40 ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schwenkbefestigung Pneumatikzylinde...
Schwenkflansch Pneumatikzylinder
Schwenkgabelbefestigung Pneumatikzy...
Schwenklager Pneumatikzylinder
Lieferumfang: Bolzen komplett mit Gegenschraube
Weitere Informationen:
für Zylinderdurchmesser:
40 MM
Werkstoff:
1.4401
A:
46 MM
B:
52 MM
C:
12 MM
D:
18,5 MM
Gewicht:
0,055 KG
Weitere Suchbegriffe: Zylinder-Schwenkbefestigung, schwenkbefestigung pneumatikzylinder, FFR40ES, Druckluft-Zylinder, Edelstahl-Zylinder, Hubzylinder, Linear-Zylinder, Normzylinder, Pneumatik-Zylinder, Rundzylinder, Standardzylinder, Zylinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,00*
€ 58,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,94*
€ 57,0486
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,75*
€ 54,4425
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,28*
€ 52,6932
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,65*
€ 51,9435
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,92*
€ 43,9348
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.