Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FFMS12 Flat-Face-Schraubkupplung, Muffe Baugr. 3, G 1/2"(IG)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FFMS12 Flat-Face-Schraubkupplung, Muffe Baugr. 3, G 1/2"(IG)
FFMS12 Flat-Face-Schraubkupplung, Muffe Baugr. 3, G 1/2"(IG)
Exemplarische Darstellung: Flat-Face Schraubkupplungen mit Innengewinde unter Druck kuppelbar, Muffe
Artikel-Nr.:
     955-FFMS 12
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     FFMS 12
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewinde Kupplung
Gewinde Muffe
Gewindemuffe
gewinde muffe 1/2" stahl
Werkstoffe: Stahl verzinkt, verschleißbeanspruchte Komponenten: hochfester Stahl induktiv gehärtet, Federn: Edelstahl 1.4310, Dichtung: NBR Temperaturbereich: -25°C bis +125°C Kuppelbar mit Restdruck im Stecker bis 250 bar (Muffe mit Restdruck bis 100 bar) Vorteile: kein Schmutz kann eindringen, da die Kupplung an der glatten Oberfläche "flaches Gesicht" einfach saubergewischt werden kann, axiale Kräfte können durch die Konstruktion dieser Kupplung gut aufgenommen werden. Besonders geeignet für Verwendung an Hydraulikschläuchen, unter Druck kuppelbar
Weitere Informationen:
Ausführung:
Muffe
Gewinde innen:
G 1/2"
A:
M 36x2 MM
B:
42 MM
DN:
12,8 MM
Baugröße:
3
PN:
350 BAR
Gewicht:
0,55 KG
Weitere Suchbegriffe: gewinde kupplung, gewinde muffe g 1/2", FFMS12, Flat-Face-Kupplungen, Hochdruck-Kupplungen, Hydraulik-Kupplungen, Hydraulik-Muffen, Kupplungen, Kupplungs-Muffen, Kupplungs-Stecker, Nippel, Schnellkupplungs-Nippel, Schnellkupplungs-Stecker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 99,45*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,87*
€ 125,9853
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,97*
€ 123,7243
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,93*
€ 118,9167
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,45*
€ 118,3455
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.