Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FFM14ES-C ES-Flat-Face-Kupplung ISO 16028, Muffe Baugr.1, G 1/4"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FFM14ES-C ES-Flat-Face-Kupplung ISO 16028, Muffe Baugr.1, G 1/4"
FFM14ES-C ES-Flat-Face-Kupplung ISO 16028, Muffe Baugr.1, G 1/4"
Exemplarische Darstellung: Flat-Face Kupplung mit Innengewinde, Muffe, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     955-FFM 14 ES-C
Hersteller:
     CEJN
Herst.-Nr.:
     FFM 14 ES-C
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewinde Muffe
Gewindemuffe
gewindemuffe 1/4 zoll edelstahl
gewinde muffe
Werkstoffe: 1.4401, Feder: 1.4462, Dichtung: FKM, Stützring: PTFE Temperaturbereich: -20°C bis +205°C Vorteile: kein Schmutz kann eindringen, da die Kupplung an der glatten Oberfläche "flaches Gesicht" einfach saubergewischt werden kann, axiale Kräfte können durch die Konstruktion dieser Kupplung gut aufgenommen werden, besonders geeignet für Verwendung an Hydraulikschläuchen, tropffreies Entkuppeln, Einhandbedienung, Sicherheitsverriegelung.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Muffe
Gewinde innen:
G 1/4"
A:
16,2 MM
B:
27 MM
DN (ISO):
6,3 MM
Baugröße:
1
PN:
250 BAR
Gewicht:
0,16 KG
Weitere Suchbegriffe: gewinde muffe g 1/4", FFM14ES-C, CEJN-Kupplungen, Edelstahl-Kupplungen (Hochdruck), Flat-Face-Kupplungen, Hochdruck-Kupplungen, Hydraulik-Kupplungen, Hydraulik-Muffen, ISO 16028-Kupplungen, Kupplungen, Kupplungs-Muffen, Kupplungs-Stecker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 384,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 460,36*
€ 547,8284
pro Stück
ab 2 Stück
€ 457,15*
€ 544,0085
pro Stück
ab 5 Stück
€ 441,83*
€ 525,7777
pro Stück
ab 10 Stück
€ 424,72*
€ 505,4168
pro Stück
ab 500 Stück
€ 384,59*
€ 457,6621
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.