Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FFM12-C CEJN-Flat-Face-Kupplung ISO 16028, Muffe Baugr.3, G 1/2"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FFM12-C CEJN-Flat-Face-Kupplung ISO 16028, Muffe Baugr.3, G 1/2"
FFM12-C CEJN-Flat-Face-Kupplung ISO 16028, Muffe Baugr.3, G 1/2"
Exemplarische Darstellung: Flat-Face Kupplung mit Innengewinde, Muffe, Stahl verzinkt
Artikel-Nr.:
     955-FFM 12-C
Hersteller:
     CEJN
Herst.-Nr.:
     FFM 12-C
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewinde Muffe
Gewindemuffe
gewinde muffe 1/2" stahl
gewinde muffe
Werkstoffe: Stahl verzinkt, Dichtung: NBR Temperaturbereich: -30°C bis +100°C Vorteile: kein Schmutz kann eindringen, da die Kupplung an der glatten Oberfläche "flaches Gesicht" einfach saubergewischt werden kann, axiale Kräfte können durch die Konstruktion dieser Kupplung gut aufgenommen werden, besonders geeignet für Verwendung an Hydraulikschläuchen, tropffreies Entkuppeln, Einhandbedienung, Sicherheitsverriegelung.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Muffe
Gewinde innen:
G 1/2"
A:
24,5 MM
B:
38 MM
DN (ISO):
12,5 MM
Baugröße:
3
PN:
400 BAR
Gewicht:
0,39 KG
Weitere Suchbegriffe: gewinde muffe g 1/2", FFM12-C, CEJN-Kupplungen, Flat-Face-Kupplungen, Hochdruck-Kupplungen, Hydraulik-Kupplungen, Hydraulik-Muffen, ISO 16028-Kupplungen, Kupplungen, Kupplungs-Muffen, Kupplungs-Stecker, Nippel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 71,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,71*
€ 109,1349
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,43*
€ 107,6117
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,38*
€ 102,7922
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,56*
€ 100,6264
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,38*
€ 84,9422
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.