Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FFM114 Flat-Face-Kupplung ISO 16028, Muffe Baugr. 5, G 1-1/4"(IG)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FFM114 Flat-Face-Kupplung ISO 16028, Muffe Baugr. 5, G 1-1/4"(IG)
FFM114 Flat-Face-Kupplung ISO 16028, Muffe Baugr. 5, G 1-1/4"(IG)
Exemplarische Darstellung: Flat-Face Kupplungen mit Innengewinde, Muffe, Stahl verzinkt
Artikel-Nr.:
     955-FFM 114
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     FFM 114
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewinde Muffe
Gewindemuffe
Hydraulik Kupplung
Hydraulikkupplung
Werkstoffe: Stahl verzinkt, Dichtung: NBR, Stützring: PTFE Temperaturbereich: -25°C bis +125°C Vorteile: kein Schmutz kann eindringen, da die Kupplung an der glatten Oberfläche "flaches Gesicht" einfach saubergewischt werden kann, axiale Kräfte können durch die Konstruktion dieser Kupplung gut aufgenommen werden, besonders geeignet für Verwendung an Hydraulikschläuchen, tropffreies Entkuppeln, Einhandbedienung, Sicherheitsverriegelung. *nicht nach ISO 16028 genormt, keine Sicherheitsverriegelung
Weitere Informationen:
Ausführung:
Muffe
Gewinde innen:
G 1-1/4"
A:
36,0 MM
B:
55 MM
DN (ISO):
25 MM
Baugröße:
5
PN:
350 BAR
Gewicht:
1,2 KG
Weitere Suchbegriffe: landefeld hydraulikkupplung, hydraulik kupplung, gewinde muffe stahl, FFM114, CEJN-Kupplungen, Flat-Face-Kupplungen, Hochdruck-Kupplungen, Hydraulik-Kupplungen, Hydraulik-Muffen, ISO 16028-Kupplungen, Kupplungen, Kupplungs-Muffen, Kupplungs-Stecker, Nippel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 204,23*
€ 245,29*
Lager 955
107
€ 5,90*
ab € 206,01*
€ 245,86*
Frei Haus
ab € 207,66*
€ 247,64*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 245,86*
€ 292,5734
pro Stück
ab 2 Stück
€ 242,56*
€ 288,6464
pro Stück
ab 5 Stück
€ 235,84*
€ 280,6496
pro Stück
ab 10 Stück
€ 227,90*
€ 271,201
pro Stück
ab 500 Stück
€ 206,01*
€ 245,1519
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.