Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FERMITP250 Original "plastic-fermit", 250 g Dose


Menge:  Packung  
Produktinformationen
FERMITP250 Original "plastic-fermit", 250 g Dose
FERMITP250 Original "plastic-fermit", 250 g Dose
Exemplarische Darstellung: Dichtungspaste für Hanf- oder Flachseindichtung, plastic-fermit, 250g Dose
Artikel-Nr.:
     955-FERMIT P 250
Hersteller:
     Fermit
Herst.-Nr.:
     FERMIT P 250
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Dichtmasse
Dichtungspaste
Faserdichtmasse
fermit dichtmasse
Original "neo-fermit" Giftfreie Dichtungspaste für die Hausinstallation von Gas-, Wasser, (auch Trinkwasser) und Heizungsanlagen. Für metallene Gewindeverbindungen in Verbindung mit Hanf oder Flachs (DIN DVGW Reg. NV-5142BM0052 nach DIN EN 751-2 und DIN 30660) Original "plastic-fermit" Weiße, dauerplastische Dichtungsmasse auf Kunststoffbasis für höchste Anforderungen, temperaturbeständig bis über +100°C, unbeschränkt haltbar, von großer Klebkraft, ohne die Hände zu verschmutzen. Zur Installation sanitärer Anlagen aller Art, für Kalt- oder Heißwasserarmaturen. Nicht für poröse Untergründe, wie z.B. Marmor, geeignet.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Original "plastic-fermit"
Gebinde:
250 g Dose
Gewicht:
0,27 KG
Weitere Suchbegriffe: dichtmasse dose, dichtungspaste, FERMITP250, Dichtpaste, Dichtungen, Dichtungsflachs, Dichtungshanf, Dichtungspaste für Hanf- oder Flachseindichtungen, FDA konform, Fermit, Flachs, Gewindedichtungen, Hanf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,98*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 3,98* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,88*
€ 6,9972
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,40*
€ 6,426
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,24*
€ 6,2356
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,08*
€ 6,0452
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,93*
€ 5,8667
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,98*
€ 4,7362
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.