| |
|
| Artikel-Nr.: 955-FACH F PP Herst.-Nr.: FACH F PP EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Betriebsdruck: max. 6 bar Verwendung: Mehrkanaldüsen sind besonders leise und sparsam. Besonders geeignet zum breitflächigen Abblasen von Wasser oder Staub sowie Ausblasen und Weitertransport von Stanz-, Kunststoff- und elastomeren Formteilen. Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Polypropylen (FDA-konform) | Breite: | 47 MM | Gewinde außen: | G 1/4" | Adapter für das Einschrauben in Blaspistolen mit Düsengewind: | RN M12X1,25-14 MS | Luftverbrauch bei 4 bar: | 416 L/MIN | Temperaturbereich: | max. +60 GC | Gewicht: | 0,014 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsdüse Ausblaspistole, Fächerdüse, fächerdüse landefeld, düse ausblaspistole, FACHFPP, Alu-Ausblasepistolen, Alu-Blaspistolen, Aluminium-Ausblasepistolen, Aluminium-Blaspistolen, Ausblasepistolen, Ausblaspistolen, Blasepistolen, Breitstrahldüsen, Düsen, EWO-Blaspistolen |
| | |
| |