Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

F318 3/2-Wege (NO/NC)-Fußventil, G 1/8", Federrückstellung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Fußventil, Baureihe Standard
Exemplarische Darstellung: Fußventil, Baureihe Standard
Zeichnung: Fußventil, Baureihe Standard
Schaltsymbol: 3/2 Wege (NO)
Artikel-Nr.:
     955-F 318
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     F 318
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
Fingerventil
Fußschalterventil
Fußventil
Werkstoffe: Ventil: Aluminium, Körper: Kunststoff (Typ Heavy Duty: Aluminium), Fußpedal: Aluminium (Typ Standard: Kunststoff) Temperaturbereich: -10°C bis +60°C Betriebsdruck: 2,5 - 10 bar (Baureihe Heavy Duty: 0 - 10 bar) Medien: geölte und ungeölte, gefilterte Druckluft *Standardstellung ist NO. Durch Tausch von zwei Verschlussstopfen (4 -> 2 & 5 -> 3) auch als NC verwendbar.
Weitere Informationen:
Baureihe:
Standard
Schaltung:
3/2-Wege (NO/NC)*
Funktion:
Federrückstellung
Gewinde:
G 1/8"
Gewinde Abluft:
G 1/8"
Durchfluss:
650 L/MIN
Betriebsdruck:
2,5 - 10 BAR
Gewicht:
0,85 KG
Weitere Suchbegriffe: Handventil, Hebelventil, Kipphebelventil, Manuelles Wegeventil, Pneumatik Fußventil, Pneumatik Handventil, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, wegeventil manuell g1/8, 3/2 wegeventil, 3/2 wegeventil handbetätigt, F318, 5/2- und 5/3-Wege-Mechanische Ventile, 5/2-Wege-Mechanische Ventile, 5/3-Wege-Mechanische Ventile, Fußtaster, Fußventile, Mechanische Ventile, Pneumatik-Fußventile, Pneumatik-Ventile, Saugfilter mit Rückflussstop, Wippenventile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 73,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,97*
€ 111,8243
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,29*
€ 111,0151
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,20*
€ 106,148
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,69*
€ 105,5411
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,77*
€ 87,7863
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.