Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EW22LMNC Einstellb. Winkel-Schneidringverschr. M 26x1,5-22 L (M30x2), Klemmring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Einstellbare Winkel-Einschraubverschraubung, metrisch, 1.4571
Exemplarische Darstellung: Einstellbare Winkel-Einschraubverschraubung, metrisch, 1.4571
Zeichnung: Einstellbare Winkel-Einschraubverschraubung, metrisch
Artikel-Nr.:
     955-EW 22 LM NC
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     EW 22 LM NC
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulik Winkelstück
Schneidring-Verschraubung
Schneidringverschraubung
schneidringverschraubung winkel
EW22LMNC Einstellb. Winkel-Schneidringverschr. M 26x1,5-22 L (M30x2), Klemmring 1.4571 (NC)
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Klemmring 1.4571 (NC)
Baureihe:
leichte Baureihe
Rohrdurchmesser (außen):
22 L (M30x2)
Einschraubgewinde:
M 26x1,5
Betriebsdruck:
160 BAR
Temperaturbereich:
-20 bis +200 GC
Gewicht:
0,46 KG
Weitere Suchbegriffe: schneidring verschraubung, landefeld schneidringverschraubung, EW22LMNC, Edelstahl-Schneidringverschraubungen, Ermeto-Verschraubungen (kompatibel), Hochdruck-Verschraubungen, Hydraulik-Verschraubungen, ISO 8434-1, Klemmringverschraubungen, Klemmverschraubungen, NC-Klemmringverschraubungen, Schneidring-Verschraubungen, Verbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 200,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 246,74*
€ 293,6206
pro Stück
ab 2 Stück
€ 245,24*
€ 291,8356
pro Stück
ab 5 Stück
€ 243,53*
€ 289,8007
pro Stück
ab 10 Stück
€ 234,11*
€ 278,5909
pro Stück
ab 500 Stück
€ 200,48*
€ 238,5712
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.