| |
|
| Artikel-Nr.: 955-ERT 05 511 ES Herst.-Nr.: ERT 05 511 ES EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Werkstoffe: Körper und Schieber: 1.4436, Dichtung: FKM, Schaltnocke / Rolle: 1.4436 (Typ ER 05 ... ES: POM) Betriebsdruck: -0,95 bis 12 bar Medien: geölte und ungeölte Druckluft, ungiftige Gase (50 µm) Druckeingang: an jedem Anschluss möglich Schalttafeleinbau (nicht für Betätigung mit Rollenhebel): Im Lieferumfang sind zwei Muttern für den Schalttafeleinbau enthalten (Lochdurchmesser: 24 mm, max. Blechdicke: 5 mm) *Gehäuseentlüftung: G 1/8" Weitere Informationen: | | Funktion: | 5/2-Wege | Betätigung: | Rolle | Gewinde: | G 1/4" | Gewinde Abluft: | 2x G 1/4" | Betätigungskraft bei 10 bar: | 89 N | Durchfluss: | 700 L/MIN | Temperaturbereich: | -20 bis +180 GC | Gewicht: | 0,9 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Positionsschalter, Schieber-Wegeventil, Schieberwegeventil, Wege-Schieberventil, Wegeschieberventil, wege schieberventil, ERT05511ES, 3/2-Wege-Mechanische Ventile, 5/2- und 5/3-Wege-Mechanische Ventile, 5/2-Wege-Mechanische Ventile, 5/3-Wege-Mechanische Ventile, Edelstahl-Ventile, Mechanische Ventile, Nocken-Schalter, Pneumatik-Ventile, Rollenhebel-Ventile |
| | |
| |