Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DUBELN6X80/50S FISCHER Nageldübel 6x80, 100er Pack, Standard (Senkkopf)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Exemplarische Darstellung: Fischer Nageldübel (Standard)
Exemplarische Darstellung: Fischer Nageldübel (Standard)
Made in Germany
Artikel-Nr.:
     955-DUBEL N6X80/50S
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     DUBEL N6X80/50S
EAN/GTIN:
     4006209487907
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einschlagdübel
Nageldübel
Schlagdübel
Schraubnageldübel
Anwendung: Beton- und Vollsteinmauerstoffe, Hochlochziegel, Porenbeton. Der Nageldübel wird verwendet um Holzlatten, Rahmen, Kabelkanäle, Rohrschellen, Folien schnell und rationell zu befestigen. Dazu wird der Dübel einfach mit dem Hammer eingeschlagen. Der Kreuzschlitz erlaubt ein nachträgliches Lösen des Nagels zur Justierung.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Standard (Senkkopf)
Bohrlochdurchmesser:
6 MM
min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage:
95 MM
min. Verankerungstiefe:
30 MM
Dübellänge:
80 MM
max. Nutzlänge:
50 MM
Menge:
100er Pack
Gewicht:
0,9 KG
Weitere Suchbegriffe: Schraubanker, fischer nageldübel 6x80, fischer einschlagdübel, einschlagdübel n6x40, DUBELN6X80/50S, Befestigunssysteme (Fischer), Betondübel, Dübel aus Kunststoff, Fischer-Befestigungssysteme, Fischer-Dübel, Kunststoff-Dübel, Nylon-Dübel
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0916*
€ 0,1295*
3 Tage
1000
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0984*
€ 0,1324*
15 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,1059*
€ 0,1407*
3 Tage
900
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,1087*
€ 0,1574*
Lager 955
9
1
pro Packung
€ 8,90*
ab € 21,17*
€ 26,34*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 26,34*
€ 31,3446
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 22,57*
€ 26,8583
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 22,05*
€ 26,2395
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 21,33*
€ 25,3827
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 21,17*
€ 25,1923
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 21,17* pro Stück)
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.