Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DUBELGKM FISCHER Gipskartondübel, Metall, 100er Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Exemplarische Darstellung: Fischer Gipskartondübel (Metall)
Exemplarische Darstellung: Fischer Gipskartondübel (Metall)
Anwendungsbeispiel: Fischer Gipskartondübel Anwendung
Anwendungsbeispiel: Fischer Gipskartondübel Anwendung
Made in Germany
Artikel-Nr.:
     955-DUBEL GKM
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     DUBEL GKM
EAN/GTIN:
     4006209245569
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gipskartonanker
Gipskartondübel
Gipskartonplattendübel
Hohlraumdübel
Anwendung: Schnellste Montage in einfach- und doppelt beplankten Gipskartonplatten, sowie Gipsfaserplatten (nicht Typ DUBEL GK), hinter denen nur sehr wenig Platz zur Verfügung steht. Bei Gipsfaserplatten empfiehlt sich das Vorbohren mit einem Bohrer Ø 8 mm. Vorteile: im Gegensatz zu Universaldübeln UX, die hinter dem Gipskarton aufspreizen, bilden diese Dübel eine formschlüssige Verbindung in der Gipskartonplatte, Kunststoffdübel werden mit Eindrehwerkzeug geliefert, selbstbohrende Metalldübel und Duoblade-Dübel lassen sich mit einfachem Bit in den Gipskarton eindrehen, es wird kein seperates Montagewerkzeug benötigt Verwendbare Schrauben: Holz- oder Spanplattenschrauben sowie unterschiedliche Haken und Ösen
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Metall
min. Einbauraum (Gipskarton zzgl. Freiraum):
35 MM
Dübellänge:
31 MM
Schraubendurchmesser:
4 - 5 MM
Menge:
100er Pack
Gewicht:
0,4 KG
Weitere Suchbegriffe: Hohlwanddübel, Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben, Metalldübel, Schraubanker, Gipsfaserplatte, Gipskartonplatte, Trockenbauplatte, hohlraumdübel fischer, hohlraumdübel, DUBELGKM, Befestigunssysteme (Fischer), Dübel aus Kunststoff, DUOBLADE-Dübel, Fischer-Befestigungssysteme, Fischer-Dübel, GK-Dübel, GKM-Dübel, Kunststoff-Dübel, Nylon-Dübel
Angebote (39)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,99*
ab € 0,2398*
€ 0,2898*
3 Tage
1000
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,2468*
€ 0,2968*
100
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,2377*
€ 0,2994*
10 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,2593*
€ 0,3101*
Lager 955
47
1
pro Packung
€ 8,90*
ab € 37,54*
€ 44,69*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 44,69*
€ 53,1811
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 39,40*
€ 46,886
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 38,75*
€ 46,1125
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 37,64*
€ 44,7916
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 37,54*
€ 44,6726
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 37,54* pro Stück)
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.