Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DUBELGK FISCHER Gipskartondübel, Nylon, 100er Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Exemplarische Darstellung: Fischer Gipskartondübel (Nylon)
Exemplarische Darstellung: Fischer Gipskartondübel (Nylon)
Anwendungsbeispiel: Fischer Gipskartondübel Anwendung
Anwendungsbeispiel: Fischer Gipskartondübel Anwendung
Made in Germany
Artikel-Nr.:
     955-DUBEL GK
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     DUBEL GK
EAN/GTIN:
     4006209523896
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gipskartonanker
Gipskartondübel
Gipskartonplattendübel
Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben
Anwendung: Schnellste Montage in einfach- und doppelt beplankten Gipskartonplatten, sowie Gipsfaserplatten (nicht Typ DUBEL GK), hinter denen nur sehr wenig Platz zur Verfügung steht. Bei Gipsfaserplatten empfiehlt sich das Vorbohren mit einem Bohrer Ø 8 mm. Vorteile: im Gegensatz zu Universaldübeln UX, die hinter dem Gipskarton aufspreizen, bilden diese Dübel eine formschlüssige Verbindung in der Gipskartonplatte, Kunststoffdübel werden mit Eindrehwerkzeug geliefert, selbstbohrende Metalldübel und Duoblade-Dübel lassen sich mit einfachem Bit in den Gipskarton eindrehen, es wird kein seperates Montagewerkzeug benötigt Verwendbare Schrauben: Holz- oder Spanplattenschrauben sowie unterschiedliche Haken und Ösen
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Nylon
min. Einbauraum (Gipskarton zzgl. Freiraum):
25 MM
Dübellänge:
22 MM
Schraubendurchmesser:
4 - 5 MM
Menge:
100er Pack
Gewicht:
0,17 KG
Weitere Suchbegriffe: Nylondübel, Polyamiddübel, Schraubanker, Setzwerkzeug, nylondübel fischer, nylondübel, DUBELGK, Befestigunssysteme (Fischer), Dübel aus Kunststoff, DUOBLADE-Dübel, Fischer-Befestigungssysteme, Fischer-Dübel, GK-Dübel, GKM-Dübel, Kunststoff-Dübel, Nylon-Dübel
Angebote (42)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,99*
ab € 0,1389*
€ 0,1759*
3 Tage
100
100
pro Stück
€ 4,98*
ab € 0,141*
€ 0,179*
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,1362*
€ 0,1798*
3 Tage
1000
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,1429*
€ 0,1799*
Lager 955
60
1
pro Packung
€ 8,90*
ab € 26,88*
€ 32,12*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 32,12*
€ 38,2228
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 28,27*
€ 33,6413
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 27,82*
€ 33,1058
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 27,02*
€ 32,1538
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 26,88*
€ 31,9872
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 26,88* pro Stück)
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.