|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 955-DUBEL FAZ 8/50 Herst.-Nr.: 254782 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
|  |  |
 | Anwendung: zur Befestigung schwerer Lasten in gerissenem Beton (Zugzone) und ungerissenem Boden (Druckzone). Empfohlene Drehmomente beim Verankern: Ø 8 : 20 Nm, Ø 10 : 45 Nm, Ø 12 : 60 Nm, Ø 16 : 110 Nm Optional: andere Ankerabmessung *bei großen Nutzlängen ist der Anker ggf. mit einem Teilgewinde versehen Weitere Informationen:  |  | Bohrer-Ø: | 8 MM | min. Bohrloch-tiefe (bei Durch-steckmontage): | 114 MM | min. Veranker-ungstiefe: | 45 MM | Ankerlänge: | 117 MM | max. Nutzlänge*: | 50 MM | Gewinde: | M 8 x 61 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: DUBELFAZ8/50, Ankerbolzen, Befestigunssysteme (Fischer), Betondübel, Einschlaganker, FAZ-Dübel, FAZ-Schwerlastankerbolzen, Fischer-Befestigungssysteme, Fischer-Dübel, Schwerlast-Ankerbolzen, Schwerlast-Bolzen, Schwerlast-Dübel |
|  |  |
| |