Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DSK5 Drahtseilklemme f. 5,0mm Seil, M 5, B=11, Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DSK5 Drahtseilklemme f. 5,0mm Seil, M 5, B=11, Stahl verzinkt
DSK5 Drahtseilklemme f. 5,0mm Seil, M 5, B=11, Stahl verzinkt
Exemplarische Darstellung: Drahtseilklemme, Stahl verzinkt
Zeichnung: Drahtseilklemme
Artikel-Nr.:
     955-DSK 5
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     DSK 5
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtseilklemmen
Seilklemmen
drahtseilklemmen m5
drahtseilklemmen
Verwendung: Drahtseilklemmen sind zur Herstellung von lösbaren Seil-Endverbindungen bestimmt.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl verzinkt
für Seildurchmesser:
5,0 MM
G:
M 5
H:
24 MM
B:
11 MM
Gewicht:
0,013 KG
Weitere Suchbegriffe: DSK5, Bügelschellen, Edelstahl-Schellen, Edelstahl-Seilklemmen, Rohrhalter, Seilklemmmen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 0,28*
€ 0,47*
Lager 955
1439
€ 8,90*
ab € 0,29*
€ 0,48*
€ 3,90*
ab € 0,69*
€ 1,14*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,48*
€ 0,5712
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,40*
€ 0,476
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,39*
€ 0,4641
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,36*
€ 0,4284
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,35*
€ 0,4165
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,29*
€ 0,3451
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.