Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DRWH12-12 Druckminderer für Trinkwasser R 1/2", 1,5 - 12 bar, DVGW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DRWH12-12 Druckminderer für Trinkwasser R 1/2", 1,5 - 12 bar, DVGW
DRWH12-12 Druckminderer für Trinkwasser R 1/2", 1,5 - 12 bar, DVGW
Exemplarische Darstellung: Filterdruckminderer für Trinkwasser & Stickstoff
Artikel-Nr.:
     955-DRWH 12-12
Hersteller:
     Resideo Braukmann
Herst.-Nr.:
     DRWH 12-12
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckminderer
Druckminderungsventil
Druckminderventil
Filter Druckminderer
Ausführung: Druckminderer mit eingebautem Schmutzfänger für den Einsatz in Hauswasseranlagen und Industrie. Werkstoffe: Körper: Messing, Membrane und Dichtung: EPDM, Siebeinsatz: 1.4301, Siebtasse: Messing Temperaturbereich: +5°C bis +70°C Eingangsdruck: 0 - 25 bar Manometeranschluss: G 1/4" Medien: Trinkwasser, Betriebswasser (neutral), ölfreie Druckluft und Stickstoff Zulassungen: ACS, Werkstoffe UBA-konform *gilt für Wasser und 1 bar Druckabfall
Weitere Informationen:
Gewinde:
R 1/2"
max. Durchfluss*:
40 L/MIN
Druckregelbereich:
1,5 - 12 BAR
L1:
80 MM
L2:
140 MM
H:
152 MM
H1:
96 MM
Gewicht:
0,85 KG
Weitere Suchbegriffe: Filterdruckminderer, landefeld stickstoff druckminderer, druckminderer stickstoff, druckminderer, DRWH12-12, Ademco, Brauckmann, Druckluft-Aufbereitung, Druckregler, FDA konform, Filter, Filterdruckminderer für Wasser, Filter-Druckregler, Filterregler
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 181,06*
€ 211,57*
Lager 955
84
€ 5,90*
ab € 181,84*
€ 212,14*
Frei Haus
ab € 187,10*
€ 217,89*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 212,14*
€ 252,4466
pro Stück
ab 2 Stück
€ 211,07*
€ 251,1733
pro Stück
ab 5 Stück
€ 205,66*
€ 244,7354
pro Stück
ab 10 Stück
€ 200,69*
€ 238,8211
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,84*
€ 216,3896
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.