| |
|
| Artikel-Nr.: 955-DRW 20 B Herst.-Nr.: DRW 20 B EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Ausführung: Vordruckunabhängiger Druckminderer mit eingebautem Schmutzfänger (DVGW bauteilgeprüft) für den Einsatz in Hauswasseranlagen und Industrie. Einstellskala für Solldruck im Handgriff integriert. Werkstoffe: Körper: Messing, Federhaube: Kunststoff mit Einstellskala für Solldruck** Temperaturbereich: +5°C bis +30°C Eingangsdruck: 0 - 16 bar Medien: Trinkwasser, Betriebswasser (neutral), chemikalienfreies Wasser für verschiedenste industrielle Anwendungen (kein Kreislaufwasser) *bei V = 3 m/sec, **2"-Regler wird mit Manometer (G 1/4") geliefert, die Einstellskala entfällt dadurch, ***nicht DVGW bauteilgeprüft Weitere Informationen: | | Gewinde: | R 2" | max. Durchfluss*: | 256 L/MIN | Druckregelbereich: | 1,5 - 6 BAR | DN: | 50 MM | L1: | 125 MM | L2: | 259 MM | Gewicht: | 6 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: druckminderer, landefeld druckminderer, DRW20B, Druckluft-Aufbereitung, Druckregler, FDA konform, Filter-Druckregler, Filterregler, Lebensmittel, Lebensmittelindustrie, Lebensmittelqualität, Luft-Aufbereitung |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 531,91* | € 602,91* | | | | Lager 955 | | | | | | € 5,90* | ab € 534,16* | € 603,47* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 538,83* | € 608,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|